- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- クランピングスタッドボルトのおすすめ人気ランキング
クランピングスタッドボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「クランピングスタッドボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト径 20mm」、「ステンレス スタッドボルト」、「クランピングボルト」などの商品も取り扱っております。
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。
ねじの長さが左右異なっています。
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして
材質
スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質
スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
ボルト径
M12
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
ボルト径
M8
材質
S45C
ねじピッチ
並目1.25
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
寸法D(Φmm)
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
ボルト径
M16
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φmm)
M12
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
ねじピッチ
1.75
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M16
材質
S45C
ねじピッチ
2.0
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
18.0
熱処理
焼入
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
12.5
熱処理
焼入
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M20
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1076
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M16
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1075