クランプ 式 電流 計のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
148件の「クランプ 式 電流 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AC/DCクランプメーター」、「AC/DCクランプ付デジタルマルチメーター」、「交流電流 直流電流 測定用 クランプメータ」などの商品も取り扱っております。
付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V) 600(最小範囲:9V~) 表示 3 1/2デジットLCD 分解能 交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s) 3 最大表示 1999 材質(カバー) ABS クランプ開口(mm) 27 オーバーレンジ表示 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品 携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V) 419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示 LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間) 120 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 防塵防水性能 IP40 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式 (交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間) 約60 機能 オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性 【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s) 約2.5 導通 50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源 DC20~30V (25mA typ) 出力電流 4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて) 許容電流 120%(連続)、150%(1min) 直線性 ±2% FS (50/60Hz正弦波) 応答性 100ms (typ) 仕様 (出力リップル)出力の5%以内 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 使用環境 -20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと 脱着回数 概略100回程度 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品 テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V) 0~500(5レンジオート) 表示 最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能 交流電流:0.01A。交流電圧:0.001V。直流電圧:0.1mV。抵抗:0.1Ω 確度 交流電流:±2%rdg±8dgt。交流電圧:±2.3%rdg±6dgt。直流電圧:±1.3%rdg±3dgt。抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力 交流電流:最大350A(10秒間)。交流電圧/直流電圧:最大600Vrms。抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書 (0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A) 0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A) 300Arms連続 出力特性 2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性 ±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造 (出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧 AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境 -20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造 ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数 概略100回程度 リード線 (出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ (出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子 ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g) 70 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別 クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×50×28 周波数特性 50~500Hz 電池寿命(時間) 連続約50(アルカリ電池) 表示桁数 4000 サンプルレート(回/s) 2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境 5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流 40/400 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック 約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm) 10×34 関連資料 単品カタログ(0.32MB)
1台
20,900 税込22,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品 7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧 AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V) 400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間) 約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池 単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)。±1.0%rdg±3dgt 導通 50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径 最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×68×20 導通(Ω) 50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。 付属品 取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧 AC 4240V 5秒間 電源自動OFF 約10分 応答時間 約2秒 消費電流(mA) 約1 最大表示 液晶表示 最大1999 レンジ切替 マニュアルレンジ 使用温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間) 約100時間 検波方式 平均値 データホルード 全レンジ使用可能 外部磁界の影響 400A/mの交流磁界中において0.8A以下 導体位置の影響 Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下 安全規格 EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度 (レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。 トラスコ品番 321-4273 最大表示 3200カウント 検波方式 平均値整流(MEAN) リーク電流(mA) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品 携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 表示 LCD、max:4199dgt 連続使用時間(時間) 70 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 直流電圧 420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能 ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別 クランプメータ 周波数(Hz) (電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×50×28 直流電圧(V) 400/600 周波数特性 ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5) 電池寿命(時間) 連続約150(マンガン電池) 表示桁数 4000 サンプルレート(回/s) 2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境 5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック 40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm) 10×34 関連資料 単品カタログ(0.29MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池 単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通 30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 128×91×27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°~180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。
デューティー比 20~80%
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品 ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません) 直流電圧(V) 419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示 LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間) 120 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 防塵防水性能 IP40 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品 ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm) 33(CT) 機能 データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s) 2 測定レンジ AC 30 A/300 A 確度 (交流電流)±1.2%rdg±10dgt 最小分解能 0.01A
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 表示 LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 機能 導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A) RoHS指令(10物質対応) 対応 クレストファクタ 3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS 付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式 (交流電流)真の実効値 表示 LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒 連続使用時間(時間) 約25 機能 オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性 【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz サンプルレート(回/s) 約2.5 クレストファクター(波高率)(CF) 2.5以下(150A、1000Vmax.) 導通 50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
付属品 9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 分解能 0.01A (最小) 連続使用時間(時間) 約100(オートパワーオフ約10分) 応答時間(秒) 約1 使用電池 ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径 最大Φ24mm オートパワーオフ 約10分 安全規格 IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 147×58.5×26 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)