クランプ 雲台のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「クランプ 雲台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ固定クランプ」、「クランプ カメラ」、「クランプ 三脚」などの商品も取り扱っております。
ポールクランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等をポールやメタルラック、パイプ等の円柱に取付できます。 自由雲台付で取付角度を自在に調整ができます。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 対応径はΦ13~45mmまで対応します。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザインに。 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシール付。
付属品 クランプ用ネジ、クランプ用ゴム、自由雲台取付ネジ 材質 ポールクランプ:鉄(板厚2mm) 質量(g) 約175 耐荷重(kg) 約1.0 仕上 黒色塗装 適合径(Φmm) 直径13~45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質 アルミ合金、スチール 寸法(mm) 150×85×25 質量(g) 200 取付方式 クランプ式 クランプ幅(mm) 0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品 クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ 質量(g) 約165 耐荷重(kg) 約1.0 仕上 黒色塗装 材質(クランプ) 鉄(板厚2mm) 適合厚さ(mm) 45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

様々な場所への取り付けが可能 カメラやモニターの増設、仮設置に ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。 クランプは13~40mmΦの支柱に対応。 市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。
仕様 カメラネジ:1/4" ×20山(JIS B7103) 質量(g) 230 耐荷重(kg) 2 アズワン品番 64-8085-71 クランプ最大口開き(mm) 50
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に 三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の取り外せる三脚ネジ 様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。 1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質 アルミ合金、スチール 寸法(mm) 85×65×20 質量(g) 140 取付方式 クランプ式 クランプ幅(mm) 0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質 アルミ/ステンレス/コルク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の三脚への取り付け 材質 アルミニウム合金 幅(mm) 46 高さ(mm) 108 質量(g) 236 奥行(mm) 77 ねじ 1/4ねじ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容 本体、取扱説明書 材質 アルミ 耐荷重(kg) 1.5 適合機器 1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法 クランプ クランプ取付幅(mm) 13~60未満の支柱、板
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容 スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN ストローク(mm) 370 寸法(mm) カメラ台:48×48 全長(mm) 497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ) 質量(g) 530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN) 全高(mm) 102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの) パイプ径(Φmm) 24 スライド寸法(mm) 345 アズワン品番 64-9507-14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

容易な取り付け、容易な高さ調整が可能
用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプター セット内容 本体のみ 本体質量(g) 830 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×130×60
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質 アルミニウム合金・プラスチック・ゴム 幅(mm) 46 高さ(mm) 108 質量(g) 236 奥行(mm) 77 ねじ 1/4ねじ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

・自転車やオートバイに取り付けて、ビデオや写真を簡単に撮影できます。また、照明器具や傘、フック、棚、クロスバーなどにも取り付け可能です。・使いやすく、取り付け・取り外しが簡単です。・下部のダイヤルを回して、設置部分を直径13~20mmで調整できます。・上部を180度可動させることで、様々な角度に調整できます。・1/4ねじ対応のカメラや三脚に取り付けることができます。・ラバーシートにより滑りや落下を防止します。
用途カメラやタブレットクリップの三脚・ポール等への取り付け 材質 プラスチック・金属 幅(mm) 56、(台座)23 高さ(mm) 104 質量(g) 60 奥行(mm) 28 ねじ (上部)1/4ねじ クランプ径(Φmm) (内径)13、最大20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g) クランプ:約130 クランプ寸法(mm) 約56×45×20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
ねじの呼び寸法 (三脚ねじ)1/4インチ シャフト径(Φmm) 12 シャフト長さ(mm) 60
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。 トラスコ品番 207-7629 幅(mm) 173 材質/仕上 アルミ合金 高さ(mm) 142 質量(g) 210 奥行(mm) 64 アズワン品番 64-8463-74
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLIK(スリック)マルチクランプSR
従来の塗装処理を硬質アルマイト処理に変えることで、耐食性を向上。屋外でのハードな使用に最適。現場に合わせて天板や丸パイプに取付できるようにクランプ部の切替ができ、しっかり締めこんで固定が可能。エレベーター搭載。クランプ固定後の危機の位置調整が容易。1/4UNCねじが3箇所あり、複数の機器が搭載可能
付属品 ロングポール 全長(mm) 230(505ロングポール使用時) 質量(g) 510(540ロングポール使用時) 全高(mm) 105(ロングポール使用時)
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g) 64 高さ(mm) 45 推奨荷重 約1kg
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影 寸法(mm) 全長:550 質量(kg) 1.6 最大積載量(kg) 1.5 原稿サイズ A4/B5 クランプ取付幅(mm) 10~35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
26,900 税込29,590
4日以内出荷