- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- クランプタイプのおすすめ人気ランキング
クランプタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新5,590件の「クランプタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプブラケット」、「クランプタイ」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)
3~30
ボルト平径(mm)
21
カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の取り外せる三脚ネジ
様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。
1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質
アルミ合金、スチール
寸法(mm)
85×65×20
質量(g)
140
取付方式
クランプ式
クランプ幅(mm)
0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。
カメラ固定用途に
カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。
三脚の活用に
デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。
三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。
2種類の三脚ネジ穴
様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。
1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1
クイックな開閉
クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。
クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質
アルミ合金、スチール
寸法(mm)
150×85×25
質量(g)
200
取付方式
クランプ式
クランプ幅(mm)
0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
ハンドルクランプタイプ。
押している間だけ導通。
22.2/25.4対応。
小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様
ハンドルクランプタイプ
適合
22.2/25.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
材質
SUS304
厚さ(mm)
3.0
付属品
セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本
適合センサ
オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60~85
特性
耐候、耐紫外線
最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。
仕様
関節部:調節可能、可動軸5か所
付属品
アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書
材質
アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック
色
ブラック
質量(g)
715
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ
耐荷重(kg)
1
適合サイズ
7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm~260mm、厚さ:15mmまで)
動作温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:~95%(結露なきこと)
液晶モニター
1台
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×64×680(最大展開時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アームの可動方向
水平垂直
取付可能板厚(mm)
10~55
VESA対応
非対応(挟みこんで固定のみ)
可動範囲(°)
垂直:+210~-60、水平:+38~-38、回転:+180~-180
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品
ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
2画面用の水平垂直多関節アームです。
クランプタイプとグロメットタイプの2タイプの設置方法を選択することができます。
クランプタイプは56mmまでの天板に設置することができます。
グロメットタイプは36mmまでの天板に設置することができます。
3~8Kgのモニターを設置することができます。
耐荷重は1アームに対する耐荷重となります。
仕様
VESA75、VESA100
材質
アルミニウム合金
色
シルバー
耐荷重(kg)
3~8
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)
(ロープ通し幅)20
タイプ
6H型・安全ネット吊用(固定式)
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)
0~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色
ホワイト
消費電力(W)
6.4
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
430(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)
420
光源
LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)
1300(直下35cmで点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
色
ブラック/レッド
質量(g)
145
アズワン品番
64-9553-31
適合寸法(mm)
(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)
適合クランプ
Φ22~29mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質
ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状
カップリング
使用流体
水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)
-30~100
適合流体
水、温水、空気、薬品
ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質
66ナイロン
色
グレー
H
1.1