クランプハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,121件の「クランプハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルクランプ」、「クランクハンドル」、「クランプねじ」などの商品も取り扱っております。
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUS303 材質(スプリング) ステンレス鋼線 材質(止めネジ) SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(レバー部) 静電塗装 材質(スプリング) ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 塗装 レバー色 シルバー
1個
1,203 税込1,323
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途機械組み立て部品など 形状 L字形 シルバー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(軸) 取付部 おねじ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 表面処理 (ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部) 黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 静電粉体塗装 材質(ボルト) 鋼材SUM22 材質(止めネジ) 鋼材SUM22 材質(バネ) 鋼線SW-C
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

材質 フレーム部:焼き入れ炭素鋼(S55C)、ねじ部:焼き入れなし炭素鋼(S45C)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部) 電解研磨 材質(ボルト) ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ) ステンレス鋼SUS303 材質(バネ) ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) S45C 材質(バネ部) SUS304-WPB 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 焼付塗装
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 めねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 塗装
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部) 静電粉体塗装 材質(ボルト) ステンレスSUS303 材質(止めネジ) ステンレスSUS303 材質(バネ) ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

7/8インチ(22.2mm)ハンドルバー用ミラークランプ。 社外のレバーホルダー・マスターシリンダー使用時や、ミラー位置を変更したい時に重宝します。 8mm正ネジのミラーが取付できます。
適合車種 汎用
1セット
779 税込857
当日出荷


位置調節付クランピングレバーです。
形状 L字形 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(ねじ部) スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体) FCD450 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 塗装
1個
747 税込822
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様 22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用 付属品 六角レンチ 取付穴(mm) ミラー/10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L 材質(止めネジ) スティール
1個
特価
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)