- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 消臭・芳香剤
- クリアフォレストのおすすめ人気ランキング
クリアフォレストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「クリアフォレスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリアフォレスト 詰め替え」、「カーフィルム」、「フォーレスト」などの商品も取り扱っております。
室内はいつも森林浴空間。 。消臭効果の高い数十種類の植物から抽出してブレンドした植物精油消臭剤です。室内に漂うにおいを解消。常に植物精油を漂わせておくことで快適な環境に保ちます。
小さい樽型で、お部屋や玄関などどこにでも置ける消臭剤。車のドリンクホルダーにもぴったりのサイズです。
消臭剤は、デオドールの植物精油消臭剤の中で一番消臭能力があるニュートラルを使用。また、使用後はフィトンチッド成分がお部屋に残って、室内をさわやかにしてくれます。
消臭剤有効期間
2~3ヶ月
設置方法
卓上設置、または壁取付け(マジックテープ付き)
使用場所
室内、玄関、車内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。
用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。
使用場所
室内
香り
針葉樹
商品タイプ
詰替用
アズワン品番
65-1968-81
危険物の類別
非危険物
1本(2000mL)
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。
暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。
来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。
お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
商品タイプ
本体
シリーズ
消臭力
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0076L
危険物の性状
非水溶性
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り
無香
成分
消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)
190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
100×78×78
商品の一部に含まれる「クリアフォレスト原料」は、森林保存の為に廃棄していた間伐材のトドマツの枝葉から抽出されます。自然な心地よさをお届けする森の香りになっており、作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭します。またソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭にも効果があり一般家庭やオフィス内でもご利用頂けます。エステー株式会社クリアフォレスト事業部と共同開発した環境配慮型商品です。
用途作業着の消臭や事務所内のソファやカーテン等の消臭に。
使用場所
室内
香り
針葉樹
商品タイプ
本体
アズワン品番
65-1968-80
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズ
ドクターデオ
香り
無香
形式
ゲル状
香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分
香料
シリーズ
ファブリーズ
かわいいデザインと容器形状の「Sawaday Happy」。今までにない香りを、楽しい気分で使えるお部屋用芳香剤。約3~6週間持続します
シリーズ
サワデー
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ
消臭力
商品タイプ
業務用
タイプ
クラッシュゲルタイプ
危険物の類別
非危険物
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。
撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。
原液使用で凍結温度-20℃まで対応。
2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として
質量(kg)
2.2
危険物の類別
非危険物
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類
長丁番
寸法S(mm)
3.5
板厚(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
3
仕上
ヘアライン仕上
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.15mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
310×220
色
クリア
サイズ
A4
材質
PP(ポリプロピレン)
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
CR(クロロプレインラバー)
色
黒
タイプ
丸紐
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。
厚さ約0.2mmタイプ。
クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。
サイズ
A4
色
クリア
厚さ(mm)
0.2
材質
PP(ポリプロピレン)
引出しは書類の整理に便利な浅型タイプです。
引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。
便利なタイトルシール付き。
本体底部にスベリ止めが付いています。
サイズ
A4
材質
本体:ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン
質量(g)
約2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約278×340×343
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅型/241×313×37
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質
プロテニアム合金鋼
表面処理
黒染(プロガード加工)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質
コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン