- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- クリップ プローブのおすすめ人気ランキング
クリップ プローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新325件の「クリップ プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストフック」、「ic クリップ」、「プローブ 端子」などの商品も取り扱っております。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
色 = 黒。許容電流値 = 2A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 1.4mm。プローブソケットサイズ = 2mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 53.8mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 4A。定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。コンタクト材質 = 黄銅、スプリングスチール。チップサイズ = 3mm。プローブソケットサイズ = 4mm。絶縁体 = PF。長さ = 160.6mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. フレキシブルタッチプルーフプローブ(4 mm). 4 mmまでのピンとワイヤをクランプできるクロスオーバーグリップジョー付きのフレキシブルプローブです。伸縮可能シュラウド(品番例: 737-932 / 737-954)付き4 mmプラグに対応する4 mmタッチ保護ソケットで接続します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 4A。定格電圧 = 1kV。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 3.9mm。プローブソケットサイズ = 4mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 160.5mm。。Kleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or red
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別
アリゲータクリップ
全長(m)
約0.3
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 1A。定格電圧 = 300V。コンタクト材質 = スチール。プローブソケットサイズ = 2mm。長さ = 75mm。。2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT II
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様
0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容
テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)
170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種
KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様
色 = 黒。許容電流値 = 5A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 3.5mm。プローブソケットサイズ = 4mm。絶縁体 = PF。長さ = 158mm。。4mm径チップジャック対応 テストクリップ(フレキシブル). クワガタ式クリップ ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC1000
全長:約0.5m
絶縁耐圧:AC1000V 1分以上
絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
カラー:6色
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 2A。定格電圧 = 60V dc。コンタクト材質 = スチール。チップサイズ = 1.4mm。絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート。長さ = 53.8mm。。動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
極数 = 16。コンタクトめっき = ニッケル, 銀。パッケージスタイル = DIP。。ICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質
本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズ
S
リード線
0.1sq
全長(mm)
500
通電電流(A)
2(最大) DC12
耐電圧(V)
(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップ
U-0101
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別
アリゲータクリップ大
全長(m)
約0.02
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷