- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- クリップ 端子のおすすめ人気ランキング
クリップ 端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新879件の「クリップ 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップ・チップ・バナナ・テスターコード」、「ic クリップ」、「外れにくい クリップ」などの商品も取り扱っております。
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。
簡易収納パック入。
定格電圧(V)
125
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容
赤・黒各1
材質
本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
色 = 赤。許容電流値 = 10A。定格電圧 = 1kV。コンタクト材質 = ベリリウム銅。長さ = 63mm。。Meullerグラバクリップ. 繊細なコンポーネントのリード線や端子に取り付けるため、スプリングロード式フックの付いたグラバ又はプランジャクリップです。 これらのグラバ又はプランジャクリップは、最大直径0.060インチのコンポーネントに接続できます。 これらのグラバクリップのキャップとボディは、ステンレススチール製スプリングの付いたガラス繊維入りナイロンで製造されています。 品番 ; 714-8112 714-8112 及び ; 714-8121 714-8121 は長さ63 mmで、品番 ; 714-8124 714-8124 及び ; 714-8128 714-8128 は長さ88 mmです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(A)
20
口径(mm)
20
最大電圧(V)
1000
1組
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。
定格(A)
1
セット内容
赤・黒各3
材質
本体:鉄、カバー:ABS
全長(mm)
36
質量(g)
9.3
定格
1A
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質
黄銅
メーカー
中発販売
種類
その他
材質(本体)
真鍮
仕上処理
ニッケル下地金メッキ
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます
ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別
ICクリップアダプタ
全長(m)
約0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
色
赤・黒
全長(mm)
84
歯幅(mm)
11.5
通電電流(A)
30(最大)125VAC
最大開口(mm)
22
材質(カバー)
塩化ビニール
絶縁耐圧
2000V 1分以上
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
くわえ長さ(mm)
23
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷