- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- クリップワッシャーのおすすめ人気ランキング
クリップワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新309件の「クリップワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップワッシャー」、「スナップリング」、「クリップナット」などの商品も取り扱っております。
1個売りです。
材質
バネ用ステンレス鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
材質
ステンレス
形状
丸形スピードナット
パック単位の小口販売です。
材質
ステンレス
形状
E形止め輪
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質
スチール
サイズ(mm)
縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
材質
ステンレス
形状
E形止め輪(Eリング)
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
形状
E形止め輪
材質
バネ用鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
RoHS指令(10物質対応)
対応
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質
ステンレス
形状
CA止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304CSP)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質
SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)
PA
表面処理(本体)
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途軸の止め輪として使われています
材質
ステンレス
形状
E形止め輪
材質
ステンレス
形状
E形止め輪(Eリング)
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに
種類
その他プライヤ
全長(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
リング寸法(mm)
3~5
材質(本体)
特殊炭素鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
種類
その他プライヤ
全長(mm)
187
エスコ品番
EA590E
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷