クリップ金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
254件の「クリップ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字クリップ」、「鉄板 クリップ」、「固定クリップ」などの商品も取り扱っております。
1個
399 税込439
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。 引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。
材質 JIS G 3131 SPHC 付属品 クリップ蝶ボルト 表面処理 JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理 ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。 平行支持も可能です。
材質 ステンレス鋼 適合フランジ厚(mm) 1.2~6
1セット(20個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質 亜鉛メッキ鋼 縦(mm) 22.4 横(mm) 14.2 固定方法 クリップ 適合バンド幅(mm) 2.3~4.8 使用場所 屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。
用途看板用パーツ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 25×46×55 使用の目安 看板1枚に約4~6個使用
1個ほか
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質 SUS304 幅(mm) 23 奥行(mm) 29
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質 鉄(カチオン塗装) 質量(g) 85
1個
719 税込791
当日出荷

パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質 ステンレス 形状 ねじ式スピードナットU形 ねじの種類 ナット
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm) 4.5 材質(本体) 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)