- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接焼け取り
- クリノックス パワーブラシのおすすめ人気ランキング
クリノックス パワーブラシのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「クリノックス パワーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイトスケーラー 刷毛」、「電解研磨 装置」、「グリス 刷毛」などの商品も取り扱っております。
用途MS-150・340用
適合機種
MS-123HK・150・340・2100・4200
内容
1箱(5本・チューブ1個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に
仕様
刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ
対応機種
スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
関連資料
(0.91MB)
1箱(5本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現
ダブルトーチ機能により2人同時作業可能
O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能
重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品
トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml
消費電力(W)
1500(100V)、2500(200V)
本体寸法(mm)
170×240×410
本体質量(kg)
8.5
出力電流(A)
最大75(100V)、最大100(200V)
防水仕様
IP23
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.26MB)
入力電源(V)
100/200兼用(50/60Hz)
出力レンジ
0-30V AC/DC
1台
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
内側の角、狭い個所、クロス溶接部等細部の焼け取りに威力を発揮。TK330、TK230の刷毛モードにて使用することでスパークが出にくい。刷毛の硬さが柔らかく絶妙な使い心地で作業性が良い。
仕様
●適用機種:TK330、TK230
アズワン品番
65-9561-21
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプです。程よい硬さとしなやかさを兼ね備えており、布製モップに比べフランジの内側など狭い箇所の作業に適しています。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に
仕様
刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ
対応機種
スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
関連資料
(0.91MB)
1箱(5本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
付属品
刷毛束ねチューブ×1
適合機種
MS-150、MS-2100
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
EA315MS-1、(旧)-2、-2A用替刷毛
エスコ品番
EA315MS-11
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
1枚1枚心を込めた、純国産。特注品にも対応します。
酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。
頻繁なクロス交換不要で作業性UP。
どんな機械にも使用出来ます。
お好きな長さに切断してご使用下さい。
クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。
用途焼け取り専用クロス
幅(mm)
35
寸法(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
新制御方式採用により全てが進化!
単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません。
【クロス使用時の特徴】
ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減。
中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応。
弱酸性電解液での処理スピードがUP!
ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減。
【刷毛使用時の特徴】
処理スピード、処理能力UP!
刷毛の寿命が大幅UP!
スパーク(火花)の発生が軽減。
電解液の飛び散りが激減!
トラスコ品番
819-9949
質量(kg)
8.6
コード長さ(m)
2(100V ポッキングプラグ付)
入力電圧(V)
単相100/単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
268×384×225
入力周波数(Hz)
50/60
入力電流(A)
10(単相100V)/5(単相200V)
1台
¥339,800
税込¥373,780
12日以内出荷
焼け取り専用電解液。
容量が多い。1L増量の5L缶です。
焼け取り作業が早い。
劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
付属品
電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番
452-5221
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×220×360
定格入力電流(A)
7
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
種類
チェーン用自動給油器
設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
トラスコ品番
161-2334
材質/仕上
ポリアミド(PA)、プリストル馬毛
質量(g)
35
危険物の類別
非危険物
サイズ(Φmm)
20
電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計
粉じん・ノイズ対策をさらに強化
従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg)
焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適
ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善
スパーク痕のない優美な仕上がり
6価クロムの発生なし
多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極
SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり
用途平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに
研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど
付属品
Uni-Plus100型電源コード。アースコード。Uni用クリップ付コード。Uni用電極グリップコード。Uni用電極凸ホルダー。Uni用電極凸ホルダーカバー 。Uni用三角コーナー電極コード。拭き取り用クロスワイパー。電解液容器。シミ防止剤セット。Uni用曲面電極。Uni用曲面電極モップ。Uni用曲面電極モップ固定クリップ。Uni用スリット電極。Uni用スリット電極モップ。Uni用平面電極ミニキャップモップ。Uni用平面電極モップ。Uni用平面電極モップ。固定Oリング。Uni用三角コーナー電極モップ。Uni用三角コーナー電極固定チューブ
質量(kg)
4.0
入力電圧(V)
100/200
出力電流(A)
最大20
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
11kgと軽量ですが2000Wの余裕あるハイパワーです。出力の範囲内で、二人同時作業が可能です。電計処理時間を大幅に短縮も可能です。スパーク痕の無い仕上がり重視の過電流対策。出力を表示して、電解処理品質の向上に一役のデジタル表示設計。耐久に優れたシートパネル採用機種で、より良い新設計です。操作はパネルスイッチを用途や電解液に合わせて押すだけの簡単親切設計です。オプション品のリモコンを接続し、タンク内で作業している状況でも電源器の出力のON・OFF及びクリーナー(極性切替)操作が可能です。
質量(kg)
11
最大出力(W)
2000
入力
単相100・200V/15A(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最大197(167)×幅368(363)×奥行307(307) ()内はケース寸法
1セット
¥789,800
税込¥868,780
翌々日出荷