- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用塗装
- クリヤー 大日本塗料のおすすめ人気ランキング
クリヤー 大日本塗料のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「クリヤー 大日本塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ プライマー」、「耐スリ傷クリヤ」、「自動車用クリア塗料」などの商品も取り扱っております。
労働安全衛生法に基づいた、人と環境に優しい環境対応型超高級仕上げ3:1クリヤー(PRTR対応)。超高級仕上げタイプで肌伸びに優れている。肉持ち、仕上げ性に優れている。耐スリ傷性に優れている。塗装コストのパフォーマンスに優れている
用途自動車補修用、超高級ハイソリッドクリヤー
色
クリヤー
指触乾燥時間(分)
約10(20℃)
塗装
2~3回塗装(標準)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
硬化剤比率
主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
ポリッシュ可能乾燥時間:3時間以上(20℃)又は60℃×20分
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
1缶(16kg)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
色番
41LG
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(16kg)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法
ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)
タイプ
調色用原色
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
硬化剤比率
10:1
危険物の性状
非水溶性
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法
ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)
タイプ
調色用メタリック原色
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
硬化剤比率
10:1
危険物の性状
非水溶性
木部のクリヤー、カラークリヤー仕上げ用。
耐候性がよく、木材の持つ自然の美しさ、木目、木質を長く保持する。
用途板壁、軒天、羽目板、戸袋、雨戸、面格子、床。木部用塗料。
色
クリヤー
主な用途
屋外木部
特性
耐候
種別
油性。木部用塗料
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
10~20
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
1
半硬化乾燥時間(時間)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.11~0.13
下地との密着性にすぐれている。耐水性、物理性にすぐれている。
仕様
2液性
色
クリヤー
粘度
(23℃)38秒(フォードカップ#4)
密度
(23℃)塗料0.95、 揮発分0.85
希釈剤
エポニックスシンナーA
危険等級
Ⅱ/Ⅲ
使用上の注意
(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。 規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。(5)希釈には必ずエポニックスシンナーAを使用すること。(6)塗装終了後の使用機器は直ちにエポニックスシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第一石油類/第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り、ローラー塗装 30~50(シーラーコートとして使用の場合)
光沢
つや有り
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃。指触 3 時間 1 時間 30 分 20 分。半硬化 24 時間8 時間 6 時間4 時間
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
塗装間隔
温度5℃ 20℃ 30℃ 40℃。最小 24 時間 16 時間 12 時間 10 時間。最大 10 日 7 日 7 日 5 日
1セット(16kg)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
耐酸性、耐アルカリ性など耐薬品性にすぐれている。
耐水性、物理性にすぐれている。
仕様
2液性
粘度
67KU/23℃
膜厚(μm)
標準:30、ウエット:100
密度(g/cm3)
塗料:1.27/23℃、揮発分:0.85/23℃
指触乾燥時間(分)
(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20
希釈剤
エポニックスシンナーA
危険等級
Ⅲ
使用条件
(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10
光沢
艶有
半硬化乾燥時間(時間)
(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4
特性
耐薬品、耐水、耐酸、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃)
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.16
塗装間隔
(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間
調合比
主剤:80部、硬化剤:20部(重量比)
加熱残分(%)
61
ラッカースプレー、水性スプレー、マジックインキなど、あらゆる落書きを簡単に除去します。
貼紙防止成分により、貼り紙も容易に剥がす事が出来ます。
シリコン変性ふっ素樹脂の優れた性能により、長期間耐候性と落書き・貼り紙除去性を維持します。
雨筋汚れや油汚れがつきにくく、初期の美観をいつまでも保ちます。
上塗りにマジックアートを1回塗るだけで効果を発揮しますので、様々な被塗物に対応できます。
落書き防止成分の層が厚く、濃度金均配(表面ほど成分濃度が高い)の為、落書き除去性を長期間維持します。
用途コンクリート設備:地下道、橋脚、歩道橋、塀、壁、電柱、公衆トイレ、建築物など。
鋼製設備:橋脚、歩道橋、照明柱、道路標識柱、信号柱など。
特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料。
特性
耐候
種別
落書き防止。塗料
主成分
特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料
主な用途
鋼、塀、コンクリート
指触乾燥時間(分)
15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
0~5
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(時間)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.08~0.12
1セット
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。
3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。
3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。
塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります)
かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。
水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。
水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面
壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です
その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。
特性
耐水、耐アルカリ
使用場所
屋内外兼用
種別
水性建物・構造物用塗料
主成分
ウレタン樹脂
粘度
110±10KU(23℃)
主な用途
木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ
指触乾燥時間(分)
15(20℃)
密度
1.00~1.30(23℃)
希釈剤
水道水
塗布方法
刷毛、ローラー、エアスプレー
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20
油性 or 水性
水性
半硬化乾燥時間(分)
25(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
2(20℃・1ヶ月以内)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.10~0.12
適合下塗り
【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号。【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水。【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ
適合塗膜
【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック。【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)。【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド。【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル
塗料タイプ
ポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
漂白・殺菌処理を主とした目的で設計された、かび処理液。
色
透明
主成分
防かび・防藻用処理液
密度
塗料(23℃)1.00±0.05
危険物の類別
非危険物
下地処理
素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。
塗装間隔
5℃ 20℃ 30℃最小1時間最大2時間
標準塗布量(kg/m2)
0.08~0.10
1缶(16L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
弱溶剤タイプで、さらに1液タイプにしたことで作業性の大幅アップが可能になりました。
色
クリヤー
主な用途
コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、押出成形板、ケイカル板、側溝ボード、窯業系サイディングボード、新生瓦、セメント瓦など、(旧塗膜)リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション塗料など
塗布方法
刷毛、ローラー、エアレス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
無希釈
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.10~0.20
塗装間隔
3時間以上7日以内
1缶(15kg)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。
クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。
表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。
水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の妨げになりません。
色
クリア
仕様
1液性
密度(g/cm3)
塗料:0.81
指触乾燥時間(分)
(20℃)30
粘度(23℃)(Pa・s[P])
0.003
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
希釈率(%)
0
半硬化乾燥時間(時間)
(20℃)1
特性
撥水
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.16~0.2
下地処理
素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする
塗装間隔
(20℃)最小16時間
1缶(16L)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
乾油性・変油性を主原料とし、耐水性が良好です。
色
クリア
仕様
1液性
粘度
65~80秒(フォードカップ#4)
膜厚(μm)
15/回
密度(g/cm3)
塗料:0.92±0.0523℃、揮発分:0.80/23℃
希釈剤
塗料用シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20
指触乾燥時間(時間)
(5℃)10、(20℃)5、(30℃)4
半硬化乾燥時間(時間)
(5℃)24、(20℃)18、(30℃)12
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
(刷毛・ローラー)0.08、(エアレス)0.09
下地処理
素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする
塗装間隔
(5℃)最大7日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小24時間、(30℃)最大7日/最小12時間
加熱残分(%)
57~63
規格
JASS 18 M-201適合品
塗布方法
刷毛、ローラー、エアレス
危険等級
Ⅲ
適応下地
無機系コーティング、リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション樹脂塗料
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
3(5℃)、1(20℃)、0.5(30℃)
半硬化乾燥時間(時間)
24(5℃)、8(20℃)、6(30℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
(刷毛・ローラー)0.10、(エアレス)0.12
塗装間隔
16時間以上7日以内