- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- クリンプ金網のおすすめ人気ランキング
クリンプ金網のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新151件の「クリンプ金網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS金網」、「ステンレス 金網」、「平織金網」などの商品も取り扱っております。
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)
Φ2.5
網目
10mm
材質
18-8ステンレス(SUS304)
形状
角
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
材質
ステンレス
高さ(mm)
14
短辺(mm)
322
長辺(mm)
573
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。
付属品
取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質
スチール
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
線材径Φ1.1mm クリンプ11mm目
形状
角
材質
亜鉛引き線
抜けにくく滑りにくい小さな食材対応タイプ。
材質
ステンレス鋼(18-8)
網目
約12mm角ピッチ
商品タイプ
アミ
線径(Φmm)
2.5
仕様
クリンプ13mm目
材質
鉄・クロームメッキ
形状
角
エスコ品番
EA952BB-33
質量(g)
約1710
線径(Φmm)
1.5
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
材質
鉄線クロームメッキ
網目
12mm
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質
スチール
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状
角
材質
18-8ステンレス
外枠径(mm)
4
網目
(線径)クリンプ網1.5×15mm目
色
シルバー
長さ(m)
1
線径(Φmm)
0.28
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安