- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- バッグ・キャップ
- クリーニングのおすすめ人気ランキング
クリーニングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新29,031件の「クリーニング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯洗剤 よく落ちる」、「パイプクリーニングホース マキタ」、「クリーニング用品」などの商品も取り扱っております。
リザーバーのクリーニングセットです。
用途リザーバー洗浄用。
仕様
「輸入食品等試験成績証明書」取得
トラスコ品番
159-4859
セット内容
リザーバーブラシ×1、チューブブラシ×1、リザーバードライヤーアーム×1、クリーニングタブレット×2
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。フィルター裏側のフィルター振動子(フィルター表面に振動を与えクリーニングするもの)が当たるところを補強しています。レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用のファインフィルフィルターです。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用
トラスコ品番
486-6111
適合機種
VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)
材質
ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
寸法(縦×横×奥行)(mm)
375×370×99
1個
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
用途スプレーガン用
セット内容
スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書
メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リザーバーのクリーニングタブレットです。
用途リザーバー洗浄用。
仕様
「輸入食品等試験成績証明書」取得
トラスコ品番
159-4858
セット内容
8個入り
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥
ノズル長(mm)
120
ノズル口径(Φmm)
5
取付ねじ
1/4inchPF
エスコ品番
EA122CB
寸法(mm)
315(H)×300(L)
材質(本体)
アルミダイカスト製
質量(g)
720
穴径(Φmm)
5
タンク容量(L)
1
使用圧力(MPa)
0.34
吐出し空気量(L/min)
210
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
噴出量(mL/min)
500
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
ホームクリーニング用粉末洗剤。綿・麻・レーヨン・合成繊維用(ワイシャツなど)。白物衣料がより一層真っ白になる。鉱物・植物系の油汚れ洗浄力に優れる。バイオ成分の働きでエリ・ソデ口汚れがよく落ちる。〔洗剤〕<粉末>[蛍光増白剤配合・酵素配合・漂白剤配合・無りん]
液性
アルカリ性
形状
粉末
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×305×225
TKG品番
9-1326-0201
TKG品番(2017)
6-1186-0201
商品タイプ
業務用
1箱(15kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
移動式粉末消火設備(SHA45C型)のクリーニング用として使用するガス容器
材質
容器:高圧ガス容器用継目無鋼管
内容積(L)
1.6
関連資料
(0.02MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
生地に合わせて色をお選びください。1個でズボン1着分が目安です。アイロンで接着、手軽に裾上げ。水洗い、ドライクリーニングOK。
テープ長さ(m)
1.2
その他
-使用方法-。水にひたした裾上げテープの白い接着面を生地にあてて中温(140℃~160℃)のアイロンを10秒前後軽く押し当てます。詳しくは商品裏面のご使用方法をお読みください。
テープ幅(mm)
23
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合機種
MHW0700/0800
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツール
Φ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
天然の抗菌成分ナノ銀コロイドを4ナノレベルで超極細繊維に加工しており、殺菌・防菌防臭・防カビに効果があります。シートは乾いてもマイクロファイバークロスとし2~3回を目安に使用できます。
寸法(mm)
100×150
主成分
シルバリア、エタノール
アズワン品番
3-5163-01
1箱(12枚)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
熱伝導グリスの拭き取りに最適化したクリーニングシート!!
CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。
劣化を防ぐ個包装
1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
コストパフォーマンス抜群!!
個包装された作業しやすいサイズのシートが5枚入りで、コストパフォーマンスも抜群です。
材質
不織布(アルコール成分含有)
寸法
約90 x 60mm
入数
5枚(個包装)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
フィラメントをエクストルーダまで供給するガイドチューブと、プリントヘッド先端の付着物を取り除くクリーニングゴムです。
MF-900本体には標準部品として付属されています。
セット内容
PTFEチューブ 長さ720mm×2本、PTFEチューブ 長さ150mm×2本、ノズルクリーニングゴム×2個
対応機種
MF-900
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合
100mmディスクグラインダー
粒度
#46相当
厚さ(mm)
14
研磨材の構造
特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合
MHW0810、MHW0820
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容
先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷