クリーントーミのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「クリーントーミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トーミ」、「唐箕」、「ホース継手」などの商品も取り扱っております。
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 830 質量(kg) 24 サイズ (ベルト)A44 タイプ 動力式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 モーター 80W/100V プーリー (主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm) 860 有効寸法(mm) (作業幅)400
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg) 0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70/80×112/145×45 試料質量(g) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 適合表
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容 本体、保護メガネ、手袋、押込み棒 材質 本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼 消費電力(W) 1450 電源 家庭用電源AC100V 本体質量(kg) 12.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×530×880
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 ブラシ1、篩1 質量(kg) 12、製粉/H2.5~3.5 容量(g) (白米)600 消費電力(W)(50/60Hz) 302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×290×400 定格時間(分) 50
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品 保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg) 14 容量(L) (シュレッダーボックス)50 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4050 定格電流(A) 15 枝外径(Φmm) (最大粉砕)25 絶縁方式 二重絶縁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。 ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。 さっぱりとした香りで使用感もさわやか。 日本国内で製造した商品です。
形状 半ねり 危険物の類別 非危険物 特性 手荒れ防止
1個(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 篩1 容量(g) (白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 325×240×240
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容 保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ 質量(kg) 19.8 消費電力(W) 1500 電源 単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 630×460×925 切断能力(mm) 30
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 適合表
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 適合表
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 適合表
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・耐久性が優れ、長持ち ・最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる ・硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる ・使用頻度や価格に応じて合成ゴム使用の「ホワイトロール」耐摩耗性に優れた「レッドロール」を取り揃えており、自由な選択が可能 ・主軸用に「レッドロール」、副軸用に「ホワイトロール」でご使用いただくことで、ロールの入れ替えを必要としない、メンテナンスフリーロールとして使用可能
用途ライスセンターやカントリーエレベーターおよび一般農家でも連続して使用するような使用頻度の高い場合におすすめします。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安 5~500倍 液性 アルカリ性 使用場所 厨房 成分 アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料 (1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。 仕様 パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色) 成分 研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水 使用方法 1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。 形状 粉末(ピンク色) 液性 弱アルカリ性 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB) 商品タイプ 本体
1箱(6kg)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)