- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- クリーンルーム用 キャスターのおすすめ人気ランキング
クリーンルーム用 キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新589件の「クリーンルーム用 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電防止キャスター」、「導電性キャスター」、「キャスター 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状
自在車S
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
電気抵抗(Ω)
1×104以下
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
材質(車輪)
制電性ウレタン
ストッパー
回転ストッパー
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
仕様
ねじ込み式静電対策タイプ。帯電防止ウレタン車輪(自在)。ストッパー付
材質/仕上
ハンドル:スチール。支柱:スチール粉体塗装。キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉。金具:鉄。車輪:帯電防止性ウレタン
ピッチ
1.75
寸法(長さ)
35
取付高H(mm)
126
ねじT
M12
許容荷重(daN)
60
呼称径D(mm)
100
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
体積抵抗率(Ωcm)
107~1010
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様
プレート式
形状
固定車
荷重種別
重荷重
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
超特殊強力鋼板
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)
ホワイトゴム
仕様
プレート式
形状
自在車
荷重種別
重荷重
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
超特殊強力鋼板
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場
仕様
自在車ストッパー付
付属品
取付用キャスタースパナ×1
ストッパー
付き
適合
シンコー作業台全機種
ねじ径
M20×2.5
材質(金具)
スチール
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)
ゴム(B入)車
形状
固定車
取付方式
平付固定
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
電気抵抗(Ω)
1×104以下
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状
自在車
取付方式
平付旋回
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
電気抵抗(Ω)
1×104以下
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)
制電性ウレタン
仕様
プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。
形状
自在車W
抵抗値(MΩ)
(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
トラスコ品番
458-6760
質量(kg)
2
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
仕様
ストッパー付
アズワン品番
3-341-02
TKG品番
9-1200-0804
TKG品番(2017)
6-1071-0804
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質(車輪)
導電性ゴム
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
形状
プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径P(mm)
11
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
形状
自在車
荷重種別
重荷重
型式
540S自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
黒亜鉛メッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。
クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)
制電性ウレタン
仕様
プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用)
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
抵抗値(MΩ)
(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性
静電気防止
取付穴径(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様
プレート式
形状
自在車S
金具仕上
三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)
超特殊強力鋼板
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
材質(車輪)
制電性ウレタン
仕様
プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
形状
自在車
ストッパー
なし
抵抗値(MΩ)
(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場
ねじ径
M16×2.0
ストッパー
付き
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。EPDMを素材に用いてゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応しました。
用途台車のキャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。ゴム痕を敬遠するクリーンルームにも対応。
材質
EPDM
2018年トラスコ掲載ページ
2 0826