- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンルーム用事務用品
- クリーンルーム用ホワイトボードマーカーのおすすめ人気ランキング
クリーンルーム用ホワイトボードマーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「クリーンルーム用ホワイトボードマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンクル」、「クリーンボード」、「ガラス用マーカー」などの商品も取り扱っております。
低発塵性の為、クリーンルームでの使用が可能です。
外径×長さL(Φ×mm)
Φ20×140
発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質
バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
押すだけ!ノック式ホワイトボードマーカー。
キャップがないから失くさない。片手ですぐに書き出せる。
線幅(mm)
1.9
成分
アルコール系油性顔料
種別
中字(丸芯)
材質
(軸・ノック)再生PP、(クリップ)PC、(ペン芯)ポリエステル繊維、(内部部品)PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維
寸法(mm)
20×24×145
質量(g)
29
グリーン購入法
適合
商品タイプ
交換式本体
線の太さ
中字
ブラックボードやガラスなどに書いて水拭きで消せるマーカーです。6mm芯。
水性顔料インキ。
全32色です。
芯先は斜めになっており、文字書きやイラストに最適です。
お店のメニューボードなど、ショップの演出に。
インクは耐水性・防汚性・速乾性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の製品に直接記入できます。
水拭きで簡単に消せるボード用マーカー。お店のボードはもちろん、お部屋のインテリアなどにも使えます。
深みのある落ち着いた色を集めたセットです。
材質
ペン:PP・PEs・ケース:PET
寸法(mm)
171×181×25
色
ジュビリーチェリー・ビクトリアンブルー・モスグリーン・バーントシェンナ・ゴールデンヤロー・バーントアンバー・マリーゴールド・ワイルドヘザー
インク
水性顔料インキ
1本(8本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。
豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ
使い切り本体
スタンダードな中字のマーカーです。
用途筆記用具として
線幅(mm)
約2.5
成分
アルコール系油性インク
種別
中字(丸芯)
材質
(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)
18.4
直径×長さL(Φmm×mm)
20×125
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
線の太さ
中字
ラボ用に開発されたマーカーで、速乾性・耐候性に優れています。
タイプ
細
回転くりだしで減りも分かりやすいです。ボードマーカーと違い揮発しないのでキャップの気遣い不要です。黒いカスが溜まらず、清潔に使用できます。キットパス専用クロスで消去してください。間違って口にしても安心で服についても洗いやすいです。固形タイプのホワイトボード用マーカーですので蒸発しません。揮発臭がありません。
用途ホワイトボードマーカーとしてご使用ください。
長さ(mm)
120
質量(g)
15
芯径(mm)
7
太さ(mm)
12
インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。
ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。
速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。
キャップ安全性:ISO適合規格。
グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)
16
成分
アルコール系油性顔料
材質
キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POM
タイプ
細字
外形寸法(mm)
16×16×135
線幅(mm)
1.6
機構
プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り
線の太さ
細字
紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。
布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。
タイプ
ツイン
軸径(Φmm)
12.2
全長(mm)
140.7
質量(g)
9.5
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
細/0.7~1.2、極細/0.5
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字・極細字
エコマーク認定番号
18 112 016
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色
黒
アズワン品番
2-7417-21
ペン先径(Φmm)
1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
付属品
粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別
片面
材質
(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類
壁掛け・無地
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
カラーボードやメニューボードの必需品!ウェットタオルで簡単に消せる水性顔料インクタイプ。
タイプ
丸芯
線幅(mm)
約2
インク
水性顔料系インク
めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。
たっぷりめくれる16層のシート。
マグネット付き。
握りやすい本体形状。
つめ替え式
用途めくるだけで新しいシートになり、いつもきれいに消せる!16層のホワイトボード用イレーザー
仕様
本体
材質
(本体)R-PP、(マグネット)フェライト磁石、(ベース部)P-PP・EVA、(シート)ポリエステル系繊維
マグネット
付
グリーン購入法
適合
ステッドラー独自のドライセーフインクがペン先に薄い被膜をつくり乾燥を防ぐため、キャップを閉め忘れても3日間いつでも書き出すことができます。(ISO554)
また書き出しがかすれることなくスムーズに書き出せることも特徴。リフィルステーションにてインク補充が可能です。ドイツ製
商品タイプ
補充式本体