- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンルーム用清掃用品
- クリーンルーム用綿棒のおすすめ人気ランキング
クリーンルーム用綿棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新131件の「クリーンルーム用綿棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「綿棒 クリーンルーム」、「毛羽立たない 綿棒」、「精密綿棒」などの商品も取り扱っております。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
タイプ
片綿
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ
片綿
滅菌
済
材質(軸)
PP(ポリプロピレン)
滅菌方法
γ線
材質(ヘッド)
PE(ポリエステル)長繊維
クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
紙
BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)
75.5
先端径(Φmm)
2.6
材質
(紙軸)パルプ。(綿球)コットン
タイプ
両綿球、紙軸
長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸)
紙
材質(綿球)
コットン+レーヨン混紡
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)
105
材質
ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様
γ線滅菌済
材質
ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。
材質(軸)
紙
材質(綿球)
コットン+レーヨン混紡
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)
80
先端径(mm)
4.5
トラスコ品番
293-9568
質量(g)
30
タイプ
両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)
白樺材
質量(g/本)
0.3
材質(綿球)
コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)
79.0
先端径(Φmm)
3.0
材質
(紙軸)パルプ。(綿球)コットン
タイプ
両綿球、紙軸
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。
先端が尖っており、細かい部分に適しています。
繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。
超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去
薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃
金型離型剤の液溜まり除去
金型保管時の錆止め剤塗付に
仕様
ハード
材質
ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
材質
ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)
150
タイプ
片綿球、紙細軸
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ
片綿
ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。
ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。
適合機種
MDP-10、MDP-10Mk2
材質(ヘッド)
PET
材質(取手)
PP
1セット(50本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。
全長(inch)
3
材質
先端PU、軸PP
先端
硬性・丸型ヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(500本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷