- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- クルトップのおすすめ人気ランキング
クルトップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新57件の「クルトップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング 止めネジ」、「真鍮 イモネジ」、「ボルト 先丸」などの商品も取り扱っております。
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)
SCM435 黒染め
硬度
本体:HRC33~39。ボール:HRC56~60
材質(ボール)
SUJ2
用途長穴 Dダイス固定用
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
95
ねじ寸法
M5×0.80
材質
本体:スチール、ボール:スチール
寸法(mm)
ボール突き出し量:0.4
ボール径(Φmm)
3
六角軸二面幅(mm)
2.5
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。
鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
SUM22L
タイプ
重荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)
焼入焼戻
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
ARタイプ
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)
スチール(SUM22L)
タイプ
軽荷重用
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)
HRC56~60
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等
部品名称
本体、ボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)
SCM435
表面処理(本体)
四三価鉄皮膜
材質(パッド)
ポリウレタン
硬度(本体)
HRC33~39
硬度(パッド)
ショアA90
色(パッド)
オレンジ
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質
(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
材質(本体)
SUS304
タイプ
全球
材質(ボール)
SUS440C
表面処理(本体)
-
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
-
硬度(ボール)
HRC59~66