クレバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,637件の「クレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレバーレンチ」、「クレバーパイプ」、「クレーバートング」などの商品も取り扱っております。
スクレーパーL200 タジマツール(TJMデザイン)ランキング1位
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)200適合替刃大 凄刃銀・黒。替刃大 硬刃ダブル。替刃J型トラスコ品番296-5283質量(g)314刃長(mm)18
1本
2,298税込2,528
当日出荷


スマホ防水ケース ~6.9インチ IPX8 (防水ケース×1 ネックストラップ×1) エレコムランキング3位
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。 屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。 開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。 FaceID、顔認証に対応しています。 持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)ランキング4位
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,998税込6,598
当日出荷

背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進ランキング5位
1個
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.07MB)パッキンゴムパッキン1枚
1個
4,980税込5,478
4日以内出荷

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ
1本
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷

グレイスシリーズの2WAYアイロンクレバーが海外兼用になってリニューアル!
寸法(mm)約335×80×40(パイプΦ32mm)質量(g)約390温度範囲(℃)約150・170・190(3段階温度調節)プレート寸法(mm)30×107保証期間1年
1個
7,298税込8,028
3日以内出荷

移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

柄の抜け防止用です。
用途クサビ厚さ(mm)3~4材質
1セット(2個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベーシックで強度に優れ使いやすい設計です。
用途機械の据え付け時のカマシ、鉄板・鉄骨の隙間調整、樹木の伐採や丸太割などに材質炭素鋼全長(mm)185質量(kg)1.35寸法H(mm)37寸法W1(mm)43寸法W2(mm)53.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798税込1,978
当日出荷

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


材質スチール取付方式クランプ式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×65×365材質(パネル)スチール
1台
5,698税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)