- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除菌衛生用品
- クレベリン150gのおすすめ人気ランキング
クレベリン150gのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「クレベリン150g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「部屋除菌」、「室内消毒」、「クレベリン」などの商品も取り扱っております。
置いておくだけで持続的に浮遊する細菌・ウィルスを除去し、カビの生育を抑制し、トイレや生ゴミ等の不快な臭いを消臭します。6畳相当の閉鎖空間で空気を撹拌(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素濃度を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去できることが確認できました。【引用】日本防菌防黴学会 第41回年次大会発表(東京、2014)
用途空間の気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに※ご利用環境により成分の広がりは異なります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
【特許】二酸化塩素パワーが長く続く!!
新技術により進化した置き型の二酸化塩素ゲル剤です。
これまでの二酸化塩素商品は、反応後、発生に数時間かかりますが、新技術(特許第6433007号)の開発により、反応後、速やかに発生します。
さらに持続性も新たな特許技術(特許第6366802号)によって、
これまでより約1.5倍程度、長持ちします。(有効期限:20畳までの空間で、約3ヶ月)
二酸化塩素ゲル剤初の効果メーターをつけることで内容物が有効濃度であるかがひと目で分かります。放出量はキャップの緩め度合いにより、調節が可能です。
ご家庭、オフィスのトイレ・喫煙室など、ニオイの気になる場所でもご活用下さい。
【空気清浄機との違い】空気清浄機は取り込んだ空気をキレイにします。対して、「OXIDER(オキサイダー)」はお部屋に成分を放出します。
【消臭効果】悪臭にも効き目を発揮します。人やペットがいることで室内の空気の衛生度は時間と共に低下します。
「OXIDER(オキサイダー)」はそんな室内の気になるニオイも消臭します。
【使用方法】
1:箱の上蓋部に付属のロートを組み立てます。
2:オキサイダー本体のキャップを外してロートをセットし、添付の紛剤を投入します。
3:投入後、キャップをして水平に回します。
4:本体の中身がゲル状に固まったら(約10分)キャップで放出量を調整し、目的の場所に静置します。
用途お部屋の浄化(消臭)
規格
置き型
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズ
ドクターデオ
香り
無香
形式
ゲル状
二酸化塩素パワーで除菌&消臭
商品タイプ
本体
効果
除菌、消臭
1個(300mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果
除菌、消臭
原材料
次亜塩素酸水、純水
5倍を目安として対象物に水道水で希釈し、直接散布して下 さい。
フキン等は希釈液に数分漬け、すすがずに絞って下さい。
酸性消毒剤等の酸性タイプ製品との併用は避け、 本品は必ず 単独で使用してください。
本品は金属への腐食および樹指・ゴム等を変質させる可能性 があるため、使用後は必ず水拭きしてください。
漂白作用があるため、 色物の繊維、皮革製品等色落ちのおそ れのあるものにかからないようにご使用ください。
仕様
濃縮タイプ(除菌・消臭用)
TKG品番
9-1447-0201
1個(1L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クレベリンproスティック ケースタイプ つめかえ用の専用ケースです。クレベリンproスティックタイプを最大6本入れることができます。
トラスコ品番
250-4860
材質
亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂等
容量(mL)
11g×36本
タイプ
つめかえ用
内容量(g)
11×36本
1個(36本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!*
床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。*
空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。*
ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。*
*使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。
【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用
【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
【ハウスダスト除去のメカニズム】
・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。
2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。
3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。
<注意事項>
【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】
素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ
素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】
素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属
素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ
※生き物や植物は必ず室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。
2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。
3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。
4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。
5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
成分
イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール
種別
エアゾール
シリーズ
らくハピ
香り
無香料
使用場所
リビング、寝室
アズワン品番
64-1215-41
使用可能回数
部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)
使用頻度
2ヵ月に1回
効果
リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
二酸化塩素の酸化力によりウイルスや菌の除去、不快なニオイを消臭します。
用途ウィルス・菌・ニオイが気になる方向け
効果
除菌、消臭
成分
亜塩素酸ナトリウム、天然無機鉱物
トラスコ品番
102-5826
セット内容
クリップ付
材質
成分:亜塩素酸ナトリウム、天然無機鉱物
区分
雑貨
質量(g)
18
タイプ
ネームホルダー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
カビ守護神ではできなかった菌に対する速効性と酸化還元反応によるすぐれた消臭分解力を併せ持つ衛生管理向けの除菌・抗菌・抗ウイルス・防カビ・消臭剤です。
様々な生活における不快な匂いや糞尿などの悪臭、化学物質臭の原因物質を酸化分解により消臭します。
身の周りには、ウイルス以外にも健康を害する菌が数多くそんざいしています。守護神は、低濃度でそれらの病原菌を除去します。
インフルエンザウイルスをはじめ、ほとんどのウイルスを不活性化します。
用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。
商品タイプ
本体
効果
設置型消臭・除菌・抗ウイルス・抗菌・防カビ剤
成分
メルカプトピリジンオキシド系複合防カビ剤(1000ppm)・水性二酸化塩素(500ppm)・ゲル化剤
使用方法
室内に設置し蒸発される、ダクトや空調に設置する
アズワン品番
64-6544-86
1個(150mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
天然由来の香りでカビの発生を防ぎます。
気になる場所に置いておくだけで、約90日間カビが増えるのを防ぎます。(※効果は使用状況により異なります。)
お風呂や押入れ、クローゼット、下駄箱などのカビが生えやすい場所に。
塩素系の薬品や殺虫成分を使用していません。
使用の目安
約90日/2~3畳に1個
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性
中性
化学物質等安全データシート(SDS)
(2.2MB)
pH値
6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。
空間や気になる所にスプレーするだけ。
シリーズ
ドクターデオ
香り
無香
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(250mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
ウイルス・菌を99.9%除去。増殖抑制効果最大1ヶ月。消臭効果も。
商品タイプ
本体
効果
除菌、消臭
1個(100mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り
無香
成分
消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)
190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
100×78×78
ウイルス・菌を24時間防ぐ!
【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策
プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌!
ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。
ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心!
ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。
またお部屋の除菌・消臭に。
プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。
アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。
使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。
成分
白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水
使用方法
軽く振って、10~30cm離してご使用ください。