- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- クレンメルのおすすめ人気ランキング
クレンメルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新45件の「クレンメル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレンメ」、「板バネ」、「板バネクリップ」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワークを歪ませずクランプが可能です。
材質
SUS303
質量(g)
20
寸法A(mm)
69
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)
対応
顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容
バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質
SUS304、POM
仕上
ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
額縁工作用金具
材質
SUS430
穴径(Φmm)
2.5
スプリングクランプの高さ調整用です。
ストッパーとしても使用可能です。
材質
SUS303
質量(g)
20
寸法A(mm)
M8
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!
スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。
双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様
推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)
付属品
ストラップ
材質
プラスチック
寸法(mm)
64×34×31
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
鋳造製のジョウにスチールのスプリングを組み合わせ、60ポンドの締め付け圧を実現しています。
別売のシートホルダープライヤーATI508シリーズと一緒に使います。
用途航空産業向け
材質
工具鋼
汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。
シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。
非接触の画像測定にも使用可能です。
アルミ製のため軽量で持ち運びできます。
3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
セット内容
アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)。ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個。ラウンドピン(SBAR845)3個。アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個。平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個。クランプスプリング(SPCB75)3個。スタンドバー(SBAR645)3個。アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個。アタッチメント(SAJ-1A-8)3個
材質
A5056
表面処理
アルマイト
適合ねじ
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
13日以内出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上
鋼/クロメート
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容
ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個。ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個。プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個。スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本。ダブルフランジナット(M8)×10個
材質
ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)。スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理
質量(kg)
1.7
適合ボルト(メートルねじ)
M8
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品
ビス
材質
鉄