クロスローラベアリングのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
287件の「クロスローラベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動回転機」、「クロスローラーリング」、「クロスベアリング」などの商品も取り扱っております。
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 軌道輪形状 円筒ころ軸受 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
15日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm) 5 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 タイプ セパレータ付 JIS等級 0 シールド形状 開放形 軌道輪形状 円筒ころ軸受 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm) 4.8 主な用途 テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転リング
用途簡易作業台、中華テーブル 仕様 上向き用 トラスコ品番 868-7743 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 11.8 内径(Φmm) 338 均等荷重(kg) 40 材質(リング) アルミニウム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質 (プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類 スイベルヒンジ 穴径(Φmm) (中央部)34 仕上 (プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm) 34
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 移動ガイド クロスローラベアリング 仕様 (心振れ)0.01mm 表面処理 (テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地 センサー 原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.004° 平行度(mm) 0.05 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 材質(ベース) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm) 0.15 面振れ(mm) 0.015 使用モータ PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°) 360 位置決め精度(°) 0.025 ロストモーション(°) 0.003 最高速度(°/s) 20(5000pps時) 繰返し精度(°) ±0.003 材質(テーブル) 鋼材
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様 ●主要寸法(mm)PCD2:148●内輪取付穴:10-Φ5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4●外輪取付穴:10-Φ5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4 タイプ セパレータ付 取付方式 ざぐり穴逆方向 シール 開放形 寸法d(mm) 80 寸法D(mm) 165 寸法B(mm) 22 寸法PCD1(mm) 97 寸法r1(最小)(mm) 0.6 寸法r2(最小)(mm) 1
1個
48,980 税込53,878
69日以内出荷

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質 ステンレス(SUS430) トラスコ品番 799-9101 質量(g) 545 種類 スイベルヒンジ 外形(mm) 128 仕上 光沢バレル研磨 定格トルク(N・m) 5 穴径(mm) 75.0
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
15日以内出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番 384-7772 材質/仕上 スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm) 12.5 質量(g) 898 内径(Φmm) 70 均等荷重(kg) 100 外径(Φmm) 160 取付穴径(Φmm) 8.1 取付ピッチ(mm) (上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

種類 トルクモーター 取付方式 フランジ取付 電源 単相/交流
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)