- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- クワガタ端子のおすすめ人気ランキング
クワガタ端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「クワガタ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「y端子」、「アース線 先端」、「丸型端子 アース」などの商品も取り扱っております。
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線
0.5~2.0sq
材質
黄銅
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質
黄銅(防錆処理)
適合電線(mm2)
0.5~2.0
板厚0.5mmの薄型タイプ
適合電線(mm2)
0.50~1.25
組み合せ適合品番
B-3
材質
黄銅
キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。
適合ケーブル
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
タイプ
クワ型
端子種別
クワ型
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
適合
ミニ12。5N18。AC-5ND(1号ヘッド)
用途アースコードの取り付けに
適合電線
0.5~1.25sq
材質
黄銅
適合電線サイズ
0.5~2.0sq
材質
黄銅
定格
DC12V・200W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
線径(sq)
0.5~2.0
色
白スリープ
タイプ
自動車用クワ型端子+スリーブセット
用途配線端子として。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
銅
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに
適合電線
0.5~1.25sq
材質
黄銅
板厚(mm)
0.6
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質
黄銅
アースケーブルの取り付けに。
用途バッテリーからの電源取出しに。
タイプ
丸型
端子種別
丸型
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
材質
真鍮+錫メッキ
使用可能電力
DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線
0.5~2.0sq
使用可能電流(A)
4~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料