クールのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
6,727件の「クール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーク」、「クールネック」、「クールベスト」などの商品も取り扱っております。
「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。 低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。 カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通気性がよく、背中がムレにくい!。夏場のドライブに最適!。背面にゴムをかけるだけの簡単装着!
用途内装パーツ 適合 ハイバックシート/ローバックシート汎用品(シート形状) 材質 発泡ポリエチエン
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手に持って使うコンパクトなタンパです。 舗装の縁端部など、狭小部をキレイに仕上げることができます。
幅(mm) 400 奥行(mm) 200 高さ(mm) 110 質量(kg) 約2.4 材質 鉄製
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

PROX(プロックス)クールジャグジー
エアーポンプが2個取付け可能な大容量16Lの活きエサクーラー。エビや生きエサが活き活き、持ち運びに便利な16Lクーラーに、エビが弱らないように休息ネットをつけ、新鮮な空気を送り込むポンプホース穴をダブルで配置。投入口のついた上蓋はエビだけでなくアジなどの生きエサにも便利です。持ち運びに便利な成型キャリーハンドル、エビすくいネット付。・水抜き有。・自重約3.3kg
容量 ポリプロピレン サイズ(cm) 45×26×32.5 断熱材 発泡スチロール
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます。 本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。 これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。
寸法(cm) 幅8(中心部分)×長さ38 材質 本体外側:ポリエステル90%・ポリウレタン10%(撥水加工)、本体内側:ナイロン55%・ポリエステル45%、本体中側:アクリル40%・ポリエステル20%合成繊維(ベルオアシスR)20%・レーヨン20%、ドット:アルミニウム アズワン品番 64-9305-81
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。
用途ポスターパネル アルミ 額縁 付属品 吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本 材質 透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類 蛍光灯 種別 110形 口金 R17d 定格ランプ電力(W) 100 寸法(ガラス管径×長さ)(mm) 38×2367 質量(g) 582 定格ランプ電流(A) 0.82 定格寿命(時間) 12000
1箱(10本)
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wダブル消臭効果 4大悪臭全て減少!! 肩パット入りで肩への衝撃を和らげる新感覚コンプレッション。
ブラック 仕様 消臭、UVカット、高反発3D肩パット 混率(%) ポリエステル90、ポリウレタン10(パット部:XPE100) 生地性能 接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
1着
2,590 税込2,849
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(230mL)
399 税込439
翌日出荷

節電活動を啓蒙するステッカーです。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途省エネからクールビズの啓蒙活動に トラスコ品番 243-0290 材質 ポリオレフィン 取付 粘着シール 質量(g) 10 縦(mm) 200 横(mm) 150 表示内容 節電中 省エネ行動で節電 不使用時は電源OFF! エアコンで節電 設定温度・風向きを調節して節電! 照明で節電 明るさや点灯時間を調節して節電! 夏はクールビス冬はウォームビススタイルで快適に!
1枚
829 税込912
当日出荷

・低い濃度で防錆力を発揮し、経済的にお使いいただけます。・一般的な防錆剤は3~5%の濃度が必要ですが、CU-1は非鉄で0.3~0.4%、鉄系で0.4~0.5%の濃度で使用します
用途アルミ、銅、真鍮、鋼 危険物の類別 非危険物
1本(4L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

清涼成分メントール配合でスッキリ爽快!。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。ヒアルロン酸Na配合、タルク・ミョウバン配合、銀イオン配合。一枚で全身がしっかり拭ける!。首にも回る超大判!
用途スポーツ後の汗が気になるときに。入浴・シャワーができないときに。勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュしたいときに。 仕様 基布素材:ポリエステル、レーヨン 成分 水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムK シートサイズ(cm) 60×40
1個(5枚)
189 税込208
当日出荷

日本緑十字社クールシャワー 15m
熱中症予防対策商品 ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に適しています。 電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
仕様 ●チューブ全長:15m●質量:900g●蛇口適合サイズ:丸型14~18mm●材質:ポリエチレン、ABS、ポリアセタール、真ちゅう、ステンレス、ポリプロピレン●セット内容●▼専用チューブ/15m●▼ミストノズル/10個●▼蛇口ニップル●▼蛇口用コネクター●▼チューブ接続部品●▼水抜きコネクター●▼L型コネクター●▼チューブ固定具/15個●▼釘/15本●▼コンクリートプラグ/15個●▼結束バンド/15本●▼エンドパーツ●▼チューブカッター アズワン品番 67-4518-60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m) サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口 PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm) 60×16×32 仕様 28kgf.永磁マグネット付
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。 材質 ポリエチレン 紫外線遮断率(%) 約85
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途ボトムス 材質 本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
1着
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10双)
1,570 税込1,727
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷やして繰り返して使える。クーラーバッグに入れての保冷に。
材質 外装:ポリエチレン合成フィルム(無機系抗菌剤使用)、内容物:高吸水性ポリマー 保冷時間(時間) 8~10(使用状況により異なる/内容物には抗菌剤不使用)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)