- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- ヘアケア・スタイリング
- クールグリースGのおすすめ人気ランキング
クールグリースGのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「クールグリースG」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギャツビー ムービングラバー」、「クックグリース」、「耐水 スプレー グリース」などの商品も取り扱っております。
ウェット感、ツヤ、セット力のバランスが絶妙の水性グリースです。
髪を思い通りに素早くスタイリングし、髪にダメージを与えず長時間キープします。
柑橘系、ライムの香りです。
ワックスとコラボで使ってもOKです。
1個(210g)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
セット力★★★★★★★★★
トサカにくるスペシャルハード、ハードな水溶性グリース
パイナップルの香り
性別
男女兼用
1個(210g)
¥1,390
税込¥1,529
4日以内出荷
柳屋 ポマード <大> 純植物性の油性整髪料。ビシッと固まるスタイリングに。
性別
男性用
1個(120g)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ツヤとセット力はグリースシリーズで最高の商品になっています。
ショートヘアーでもスーパーハードなスタイルもこれ一つで完璧にスタイリングできます。
部分使いでも効果絶大です。
ほのかなパインアップルの香りです
1個(210g)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
商品説明「ファイン クールグリース R 210g」は、スーパーハードなセット力の男性用スタイリングです。
ツヤ感とセット力のバランスがベストなので、グリースの初心者にもおすすめです。
アップルの香り。
性別
男女兼用
1個(210g)
¥1,390
税込¥1,529
4日以内出荷
ズバ抜けたセット力
デザインした髪型を24時間崩さずキープ
光に反射するほどに輝くツヤ髪がゲットできる。
性別
男女兼用
1個(87g)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
グリースといえばこれ!!グリースの代名詞。
ワックスとコラボにも最適!
性別
男女兼用
1個(87g)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
質量(g)
3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類
リチウムグリース
成分
リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色
黄淡色
使用温度範囲(℃)
-20~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
ツヤ×ハード大人オシャレなスタイルがキマる。洗い落ち抜群。オイルフリー処方でベタつかず、簡単に洗い落とせる。
使用量によってツヤの強弱を調整できる。
性別
男性用
シリーズ
ギャツビー
香り
クリアフルーティ
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。
また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用
希釈倍率
約40倍
危険物の類別
非危険物
ツヤ感とセット力のバランスがベストなので、グリース初心者にもオススメ。ワックスとの合わせ技でスタイリッシュにまとめる。
香り
アップル
1個(30g)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度
2号
色
灰黒色
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐荷重性
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。
グリス種類
モリブデングリース
成分
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン
色
灰黒色
使用温度範囲(℃)
-15~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
160mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
容器
スプレー缶
使用温度範囲(℃)
-20~180
色
黒
主成分
グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
グリス種類
モリブデングリース
危険物の性状
非水溶性
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分
グリース、石油系溶剤
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-20~180
増ちょう剤
ウレア
基油
鉱油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
グリス種類
ウレア系グリース
特性
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状
非水溶性