グラインダー プラスチック用のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
395件の「グラインダー プラスチック用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断砥石 プラスチック」、「プラスチック切断刃」、「グラインダー」などの商品も取り扱っております。
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断 粒度 #80 厚さ(mm) 2.2 砥材 CC材 穴径(Φmm) 15 外径(Φmm) 100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000 主要切断材料 FRP、ゴム、プラスチック
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 1P 穴径(Φmm) 15 粒度 60 砥粒 C 硬度 - 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 主要切断材料 FRP
1枚
459 税込505
当日出荷

FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に 外径(Φmm) 97 刃厚(mm) 1.8 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) 仕様 乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 適合材 樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など チップ幅(mm) 5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)
用途プラスチック等、樹脂の切断に。 仕様 ●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ 適合機種 100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ 粒度 #140 寸法(mm) 100×100×5 質量(g) 32 穴径(Φmm) 20※Φ15リング付 外径(Φmm) 100 適合材 プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 1.5 穴径(Φmm) 15 砥材 C タイプ 2P 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15200 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4800 研削角度(°) 15~30 適合材 FRP、非金属
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先細(50ミリ)の高速カッターで、快切削・研削・切断・研磨をします。 先端加工部を良く見ながら「ザクッ」と重切削できます。 狭い箇所にも突っ込みやすい先細3角フレームです。 細かい曲面削り・磨き・切断の高能率加工ができます。
用途木彫、木工品などの荒彫りやサンディング、木材、各種ボード類の溝削り、精密切断など、木材、ガラス繊維、各種プラスチックの切削加工 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 仕様 二重絶縁構造(アース不要) トラスコ品番 758-3605 セット内容 ウッド(木)カッター「W50」2枚、渦サンダー「S50」1枚、ディスク布サンダー「DN50」1枚、ハンドル1個、13×17mmスパナ1本、3mm六角レンチ1本、カギスパナ1個 材質 ポリカーボ、ステンレス、カーボン、樹脂 幅(mm) 80 全長(mm) 350 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 100(ハンドル除く) 電源(V) AC100 消費電力(W) 670 定格電流(A) 6.7 砥石径(Φmm) 50 電源コード(m) 2.5 定格時間(分) 30 握り径(Φmm) 62×63 振動3軸合成値(m/s2) 3.5
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm) 2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。 厚さ(mm) 2 砥材 C 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。 適合材 木材・アルミ・鉄鋼材など 穴径(mm) 20 材質(本体) SK5 切断能力(mm) 鉄鋼:3、アルミ:3 材質(チップ) 超硬 スリット 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨 厚さ(mm) 2P 砥材 C タイプ P(ガラス基材2枚) 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 適合材 アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
1箱(10枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途金属、プラスチックなどの切断 適合本体 マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質 レジ砥石(グラスファーバー入) 穴径(Φmm) 10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 50×10×1.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3枚)
799 税込879
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材 コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.4 仕様 乾式 付属品 Φ15mmリング タイプ ターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 8 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度 #80 厚さ(mm) 約2 砥材 C/(炭化けい素) 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13500 形式 ストレート形(平形) 外径(Φmm) 100 主要切断材料 プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s) 80 接着剤 R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工 質量(g) 500 タイプ 金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×85×105 ボルト径 【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm) 10 回転数(min-1[回/分]) 19500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.4 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) タイプ 乾式 適合材 磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm) 6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)