- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- グラインダー延長のおすすめ人気ランキング
グラインダー延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「グラインダー延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒グラインダー」、「延長ボルト」、「ロンググラインダー」などの商品も取り扱っております。
ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
長さ(mm)
(延長)30
有効長(mm)
63
軸径(Φmm)
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シフトノブ用同径延長アダプター50L_新登場!!
シフトノブをちょっと延長したいときに最適!!
用途内装パーツ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。
種別
スカット
材質(アダプター)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
穴あけ深さが200mm延長できます。深さに応じて継ぎ足すことも可能です。(穴あけ径Φ40 以上に対応)
適合機種
DM120、DM170
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
刃外径(mm)
38
適合材
塩ビパイプ
材質
ステンレス(SUS303Cu)
塩ビ管内径カッター用変換アダプターです。
仕様
塩ビ管内径カッター用変換アダプター
トラスコ品番
856-7256
質量(g)
57
2018年トラスコ掲載ページ
5 0798
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
NORTON社製カッティングホイール使用!
高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様
ディスクカバー:9段階で角度調節可能
ディスク径(Φmm)
10
エアー圧力(MPa[kg/cm2])
0.49~0.68(5~7) ※推奨
エアーインレット(インチ)
1/4
外径(mm)
L:350
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様
パッケージ品、グラインダー用
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))
外径(Φmm)
31
取付穴
M10ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
12000
ねじ寸法
(砥石取付)W3/8山16
全長(mm)
522
質量(kg)
1.76
砥石寸法(mm)
65×13×9.53
ハンドル
ロール
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(最大)1.1
排気方向
横
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
トラスコ品番
816-0168
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。
大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。
刃径(Φmm)
51
セット内容
延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)
質量(g)
270
ケース寸法(mm)
242×70
適応ねじ径
(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合塩ビ管
VP-65~200、VU-50~300
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用
外径D(Φmm)
54
刃厚T(mm)
1.2
内径H(Φmm)
M10
適合材
タイル
チップ高さX(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/min)
3000(砥石)
砥石寸法(Φmm)穴径
9.5
砥石軸ねじサイズ
3/8-16
ホース口金取付ねじ
PT3/8