- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- グラインダー砥石 面直しのおすすめ人気ランキング
グラインダー砥石 面直しのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「グラインダー砥石 面直し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砥石 ダイヤブリック」、「卓上グラインダー 研磨」、「ドレッサー」などの商品も取り扱っております。
卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用。
変形した研削砥石の形を整えます。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材
炭化ケイ素質
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増
150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。
切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。
PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数
12枚から13枚。小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。
全長(mm)
265
質量(g)
800
替刃仕様
0番28mm
適合砥石サイズ
6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門
粒度
#46
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度
#60
砥石サイズ(mm)
170×55×30
砥材
炭化ケイ素質
質量(g)
500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングします
トラスコ品番
407-4611
寸法(mm)
9.5×25.4
質量(g)
12
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
用途DH-240M、DH-265兼用替刃
トラスコ品番
215-7306
厚さ(mm)
1.55
質量(g)
240
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
28
刃幅(mm)
約18
1箱(48枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。
長さ(mm)
205
幅(mm)
75
厚さ(mm)
50
材質
C
硬さ
中硬
適合材
コンクリート・石材
トラスコ品番
100-0003
材質
チップ部(台金):SD30、S45C
全長(mm)
275
質量(g)
210
グリップ径(Φmm)
35
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材
A
形状
1号(平形)
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V75R
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。
粒度
120
砥材
GC
形状
1号(平形)
硬度
H
最高使用周速度(m/s[m/min])
33[1980]
結合剤
ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。
研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。
ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。
仕様
製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
砥石寸法(Φmm)外径
75
適合本体
TG-30
粒度
120
砥材
GC
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷