- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- グラス 洗浄 機のおすすめ人気ランキング
グラス 洗浄 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新344件の「グラス 洗浄 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップウォッシャー」、「ガラス 洗浄機」、「煮沸消毒器」などの商品も取り扱っております。
底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
直径(Φmm)
185
全幅W×全高(mm)
375×325
TKG品番
9-0787-0901
TKG品番(2017)
6-0703-0901
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様
ネプチューン・スパルボーイ兼用
材質
本体プラスチック
TKG品番
9-0787-0702
TKG品番(2017)
6-0703-0702
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。
ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番
7-5652-01
仕様
ポンプ定格出力:60/75W。噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱。噴射ノズル数:上/8個、下/10個。洗浄液量:38L(有効液面まで)。強制排水バルブ:13Aチーズ接続。自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)。洗浄ガラス器具数:10個。浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個。強制排水機能付
材質
透明PVC板 厚さ5mm
寸法(mm)
606/700×506×750
質量(kg)
35
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
92/123
コード長さ(m)
1.8 2P
本体寸法(mm)
606/700×506×750
1台
¥215,000
税込¥236,500
10日以内出荷
グラスを上からかぶせ回すことにより、グラスの内外側を同時に洗浄します。底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます
質量(kg)
10.8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
740
外寸(mm)
220×350×H315
ブラシ
スタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属
EBM品番
5195900
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
材質
本体プラスチック
直径(Φmm)
195
全幅W×全高(mm)
340×320
TKG品番
9-0787-0701
TKG品番(2017)
6-0703-0701
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
材質
本体プラスチック
直径×高さ(mm)
145×310
TKG品番
9-0788-0501
TKG品番(2017)
6-0702-1301
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番
413-9089
セット内容
ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット
材質
ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)
幅(mm)
150
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
196.5
奥行(mm)
150
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。
仕様
ネプチューン・スパルボーイ兼用
材質
本体プラスチック
TKG品番
9-0787-0703
TKG品番(2017)
6-0703-0703
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
ポリエステル毛 耐熱温度:130℃。グラスを上からかぶせ回すことにより、 グラスの内・外側を同時に洗浄します。 底が吸盤状ですので、シンクにしっかり固定し 作業が大変楽です。片手で素早く洗浄できます。
収納空間をすっきり整理する、便利なグラスキーパーです。軽く、コンパクトで使いやすくなっています。食器洗浄機で洗えます。溝が入っているので、水切り、乾燥が早まります。
材質
ABS樹脂
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
457×356
適合サイズ(Φmm)
57~80
収納数
1枚に20個
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-0862-1601
TKG品番(2017)
6-0774-1601
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)
135×145×315
標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。)
本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション)
小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)
電源
単相100V・350W 50/60Hz
〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
材質
本体プラスチック
直径(Φmm)
190
全幅W×全高(mm)
390×320
TKG品番
9-0787-0801
TKG品番(2017)
6-0703-0801
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
独立BLT洗浄方式によりパワーアップを図りました!
大型の手動コックによりすばやく排水できます。
付属品
スノコ(SUS304)、洗浄カゴ(SUS304)
材質
洗浄槽:SUS304 本体:SUS430
温度制御
-
電源周波数(Hz)
50-60
排水方式
手動排水バルブ式
タイマー設定
最大99分(1分刻みで設定)
ヒーター容量(W)
-
発振方式
38kHz BLT 自励発振
ディガス機能
間欠動作(3回)~15分間洗浄の繰り返し
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
タイプ
ハーフ
仕切内寸法(mm)
102×109
質量(kg)
10
電源(V)
単相100
消費電力(W)
740
外寸(mm)
335×212×H310
ブラシ
中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180
EBM品番
7430600
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
洗いムラの少ない回転式で全体を磨き、汚れをしっかり落とします。食器洗浄器に比べ省電力です。両手で洗浄物を持てるので、破損やケガのリスクを抑えます。スポンジで洗浄しますので、ブラシ・タワシに比べ優しく洗います。一般の食器用洗浄剤が使用できます。スポンジは工具不要で容易に交換できます。
種別
据置型
アズワン品番
3-5288-01
1個
¥117,000
税込¥128,700
当日出荷
水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品
給水ホース、ステンレスカゴ×3
材質
硬質塩化ビニル
寸法(mm)
Φ400×450
洗浄機能
試験管Φ16mm×150本
給排水口
吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm
水圧(kg/cm2)
2.0以上必要
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷