グラスウール 断熱のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
192件の「グラスウール 断熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー消音グラスウール」、「グラスウール 16k」、「グラスウール」などの商品も取り扱っております。
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法 適合 厚さ(mm) 100 仕様 尺モジュール9尺 質量(kg) 15.9 寸法(幅W×長さL)(mm) 430×2740 JIS規格 JIS A 9521 使用箇所 間柱-間柱 密度(kg/m3) 10 施工面積 約5坪分 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W) 2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質 (表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm) 1100 幅(mm) 910 厚さ(mm) 25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃) 接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度 250℃ 熱伝導率(W/mk) 0.043(70度環境) 密度(kg/m3) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm) 1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm) 300×400 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプ ロールタイプ 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm) 50 長さ(m) 2 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグ・イゾベールポリカット
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。繊維一本一本に撥水処理を施しました。
用途住宅用断熱材 密度(kg/m3) 10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1パック(19枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm) 5 寸法(mm) 350×400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃) 1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。 仕様 裏面強力粘着加工付 材質 アルミ付きガラスクロス テープ幅(mm) 38 テープ長さ(m) 2.3 テープ厚さ(mm) 1.5 耐熱温度(℃) 550 取扱説明書 (0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品 ステンワイヤー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグ・イゾベールマグロールアルミ
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用 幅(mm) 910 グリーン購入法 適合 仕様 国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
1パック(1本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃) 200 線径(μm) 約9
1袋(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm) 5 寸法(mm) 200×300
1個
999 税込1,099
当日出荷

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。6面パックの"フルパック仕様"です。
密度(kg/m3) 14
1パック(10枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品 ステンワイヤー 耐熱温度(℃) 600
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品 固定用軟質ステンレスワイヤー 耐熱温度(℃) 700
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
付属品 ステンワイヤー 寸法(mm) (グラス)300×300、(SUS)150×300
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

マグ・イゾベールマグロール(ALGC貼り)
空調用ダクトの保温・保冷材として使用していただけるロールタイプのグラスウール製品 表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用いただけます。(グラスウール保温板32K) 幅(mm) 910 グリーン購入法 適合 仕様 国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
1パック(1本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)