グラファイト 粉末のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「グラファイト 粉末」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボンパウダー」、「炭素粉末」、「グラファイト」などの商品も取り扱っております。
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別 非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。 トラスコ品番 398-5148 種別 常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤 耐熱温度(℃) 400 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。 トラスコ品番 381-3631 使用温度範囲(℃) 600以下 主成分 エステル油、グラファイト、溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質 粒状活性炭
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱油にグラファイト、金属粉末などを高濃度に配合したペーストです。
用途ねじ、ボルト、ワッシャーに。特に防錆能力を必要とする箇所に。 トラスコ品番 381-3550 灰銅色 使用温度範囲(℃) 800以下(焼付防止用) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様 土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×250×30 名称 無し 登録保証 無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

ユー・イー・エスヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
1個
1,910 税込2,101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤 使用方法 各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1セット
16,500 税込18,150
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

名称 銅(粉末) 等級 一級 化学式 Cu 濃度(%) ≧99.6 化学組成 Cu 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0063-86 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 63.546 CAS登録番号 7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷

一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
1袋(20kg)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
硬度 新モース:13 比重 3.19 純度(%) SiC(炭化珪素)98以上
1袋(20kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に 灰黒色 適合範囲 機械部品 主成分 鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン ちょう度(25℃、60W/min) 280 外観 灰黒色均一ペースト状 基油 鉱油 固体潤滑剤他 二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 化学物質安全性参考資料
1本(50g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分 ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性 耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番 361-0276 耐熱温度(℃) 約400 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm) 2~3 鉛筆硬度 3H 密着性 (初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用 エスコ品番 EA939AA-22 材質 ヤシ殻活性炭 粒度 20×50メッシュ 効果 消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷