グラファイト加工用エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
121件の「グラファイト加工用エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リューター 刃」、「CFRP エンドミル」、「cfrp ドリル」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティング DIAMOND ねじれ角(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,880 税込6,468
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数 4 表面処理 CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm) +/-0.025
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°) 0 面取(mm) R0.4 材質 ダイヤモンド焼結体(PCD) 刃数 1 表面処理 ノンコーティング 適合被削材種 アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm) 0~-0.030 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


OSGが新開発した超微結晶ダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。高シリコンアルミ合金やグラファイト加工で抜群の工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°) 35 材質 超硬合金 刃数 2 表面処理 ダイヤモンドコーティング 外径許容差(mm) 0~-0.02 適合被削材種 銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎ 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途グラファイト加工用 材質 微粒子超硬合金(MG) 刃数 4 質量(g) 884 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,064 税込8,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数 2 コーティング DIAMOND ねじれ角(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,490 税込6,039
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質 電着 粒度 #100 表面処理 電着ダイヤモンド 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数 4 表面処理 CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm) +/-0.025
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°) 20 適合被削材種 銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材 GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用 材質 超硬 刃数 2 表面処理 CVDダイヤモンドコーティング
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱マテリアルダイヤコートドリル
材質 極超微粒子超硬合金 表面処理 ダイヤモンドコーティング
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質 微粒子超硬合金(MG) 刃数 2 表面処理 UDCコーティング RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 刃数 2
1本
6,240 税込6,864
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。
用途曲面加工 シャンク径(Φmm) 4 全長(mm) 45 材質 超硬合金 刃数 2 表面処理 ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°) 20
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)