- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- グラム計のおすすめ人気ランキング
グラム計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新126件の「グラム計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カロリースケール」、「デジタル スケール 5kg」、「デジタルはかり」などの商品も取り扱っております。
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品
お試し用電池,取扱説明書
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲
0 ~ 1000g
材質(本体)
ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)
約205(乾電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)
1
電源
単4形乾電池。2本
最小表示(g)
0.5
計量皿寸法(mm)
約幅120×奥行120
最小目盛
0.5g
保証期間
1年
最大計量(kg)
1
最小目盛(g)
0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲
0~1000g
計量精度
±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位
g
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)
3000
材質(本体)
ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)
DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)
0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)
1
TKG品番
9-0600-0701
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色
シルバー
測定範囲
0 ~ 3000g
質量(g)
約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)
1
精度
±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)
約幅148×奥行148
保証期間
1年
最大計量(kg)
3
オートパワーオフ
約6分
ひょう量単位
g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)
1000
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様
本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)
141
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×25×104
取扱説明書
(13.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
表示・起動が早い。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
計量範囲
0~2000g
幅(mm)
120
高さ(mm)
27
奥行(mm)
170
付属品
お試し用電池,取扱説明書
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲
0 ~ 2000g
材質(本体)
ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)
約205(乾電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)
2
電源
単4形乾電池。2本
最小表示(g)
1
計量皿寸法(mm)
約幅120×奥行120
最小目盛
1g
保証期間
1年
最大計量(kg)
2
最小目盛(g)
1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量精度
±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)
ひょう量単位
g
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様
取引証明以外用
付属品
単3乾電池4本
材質
PS、ステンレス
寸法(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)
約1.39
色
アイボリー
材質(本体)
PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類
卓上スケール
電源(V)
DC6(単3形乾電池×4)
電源
DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)
14
保護等級
IPX2
表示形式
デジタル
計量方式
静電容量式
最小目盛
1g
保証期間
1年
オートパワーオフ
約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色
ホワイト
付属品
単4形乾電池2本
材質
ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)
測定範囲
0 ~ 2000g
材質(本体)
ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)
約554(乾電池含む)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)
2
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)
最小表示(g)
1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)
133×137
電池寿命(時間)
(連続使用)約90
最小目盛
1g(微量モード:0.1g)
保証期間
1年
防塵防水性能
IP65
最大計量(kg)
2
最小目盛(g)
1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
216×143×39
計量範囲
0~2kg
ひょう量単位
kg
1台
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。
電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能
水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)
1
付属品
お試し用乾電池
材質
(本体)ABS、(表示部)PET
寸法(mm)
幅110×高さ30×奥行154
材質(本体)
ABS、PET
電源(V)
DC3V 単4形乾電池×2本
電源
単4形乾電池×2本
計量皿寸法(mm)
幅110×奥行110
最小目盛
1g
保証期間
1年
最小目盛(g)
1
電池寿命
約1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅110×高さ30×奥行154
ひょう量単位
kg
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。
表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。
重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
最大計量(kg)
3
計測範囲
0~3000g
最小表示
0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g
計測精度
0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g
電源
DC4.5V 単4形乾電池×3本
オートパワーオフ
あり(約2分間)
計測機能
地域設定:あり(9拠点)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×約170×約30
質量(g)
約230(乾電池を含まず)
精度保証温度(℃)
13~33
セット内容
本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)
保証期間
1年間
計量法・型式
家庭用特定計量器 丸正マーク
仕様
食品衛生法:対応
ひょう量単位
g(グラム)
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様
地域設定:5区分
付属品
お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源
3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示
【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g
本体質量(g)
約364(電池含む)
対応
HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
保証期間
1年
フック
フック穴(スライド式)
オートパワーオフ
約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命
連続約90時間
主材質
ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書
(0.67MB)
計量範囲
(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×27×196
計量精度
【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)
文字高:28
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定
検定付
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)
20~5000
最小表示(g)
1
種別
デジタルはかり
質量(kg)
0.75
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
角形9V乾電池×1個(別売)
表示
LCD 文字高15mm
表示方式
デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×250×70
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×175
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.5MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大画面で数字が見やすい(60×30mm)。
バックライト画面なので暗いところでもよく見える。
「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。
タッチセンサーを採用したフラットボディ。
お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。
地域重量調整機能付。
オートパワーオフの省エネ設計。
壁掛け用フック穴付。
種類
デジタルスケール
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
5000
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
128×128
計量範囲
5~5000g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×180×31
安定所要時間
約3秒
オートパワーオフ
約4分
電源
単4形乾電池×2個
材質
耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス
付属品
単4形乾電池×2個(動作確認用)
質量(g)
約404
ひょう量単位
g
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
タイプ
2.0kg用
電源
単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×180×30
最大計量(kg)
2
最小目盛(g)
0.1
ひょう量単位
g
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)
20
種別
デジタルはかり
質量(kg)
2.4
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高17.55mm
表示方式
デジタル
目量(kg)
0.01
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×298×106
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×213
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大画面で見やすい
ボタンが大きく押しやすい
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質
耐衝撃性ポリスチレン
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
最大表示
1kg
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0~1000g
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷