- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- グリスガン 先端のおすすめ人気ランキング
グリスガン 先端のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「グリスガン 先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャックノズル」、「グリースロックカプラ」、「狭所用ストレートノズル」などの商品も取り扱っております。
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
手動式グリースガン専用。
接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。
360°回転スイベル付。
適合
【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番
EA991CN-104
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。
材質
鉄
長さ(mm)
130
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約130
ねじ径
1/8PT×28山
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様
90°カプラー
適合
【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番
EA991CN-103
寸法(mm)
78×30
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。
全長(mm)
約175
材質(本体)
鉄
危険物の類別
非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプ
チャッキングなし
形状
狭所用ストレート
接続口径
NPT1/8
全長(mm)
120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途グリースガン用ノズル。
材質
鉄
長さ(mm)
175
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約175
ねじ径
1/8PT×28山
危険物の類別
非危険物
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません
※適合をお確かめください
専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径
PT1/8
全長(mm)
235(ノズル含まず)
質量(g)
480(ノズル付き、グリース含まず)
容量(g)
70
動作方式
レバー式
最大吐出圧力(MPa)
19.6
吐出量(mL/ストローク)
0.6
充填方法
カートリッジ
適合グリース
THKオリジナルグリース
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.3MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)
170
接続口径
R1/8
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
アズワン品番
64-7908-10
危険物の類別
非危険物
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合
【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10。(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番
EA991CN-113
長さ(mm)
【ニードル】40
全長(mm)
73
内径×外径(Φmm)
【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)
1.7
危険物の類別
非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
形状
曲げ
接続口径
NPT1/8
全長(mm)
180
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。自動車の点火プラグの注油に最適。先端部は丸く傷をつけにくい仕様。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)
39.5
先端径(Φmm)
14.3
質量(g)
34
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷