- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- グリスニップル ピンタイプのおすすめ人気ランキング
グリスニップル ピンタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「グリスニップル ピンタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスガン ピンタイプ ノズル」、「グリスガン ピンタイプ」、「ボタンヘッド」などの商品も取り扱っております。
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
ピンタイプ
仕様
黄銅メッキ付
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプ
ピンタイプ
材質(本体)
SUS303
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質
本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別
非危険物
適合ホース
ヤマダ SPK-1C
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
ピンタイプ
材質
SUS303
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプ
ピンタイプ
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
ねじサイズ
G1/4”
六角対辺(mm)
14
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CY-32
全長H(mm)
30
ねじ長さS(mm)
11
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
エスコ品番
EA991BC-16
全長(mm)
41
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
M10×1
1個
¥4,980
税込¥5,478
当日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)
20
材質(本体)
黄銅製
ねじ長さ(mm)
オス/5、メス11
表面処理
ニッケルメッキ
使用流体
空気・グリース
二面幅(mm)
12
流体温度(℃)
-5~60
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプ
A型
仕様
黄銅メッキ付
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
SUS303
タイプ
ピンタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
防塵用ゴムキャップ。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
材質
ニトリルゴム
エスコ品番
EA991CY-10
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプ
A型(ストレート)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/4”
六角対辺(mm)
14
材質
本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番
EA991CY-37
全長H(mm)
30
ねじ長さS(mm)
11
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ