グリスペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
178件の「グリスペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダーマトグラフ」、「シリコン 塗布」、「グリスガン」などの商品も取り扱っております。
ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。 使用温度範囲(℃) -20~70 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(8mL)ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。 ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。 インク 油性色鉛筆
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン 商品タイプ 使い切り本体 材質(本体) プラスチック 質量(g) 11 芯径(mm) 4 寸法(Φmm×Lmm) 12×134 芯材 クレヨン インク クレヨン
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質、油性色鉛筆 紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用 質量(g) 133 インク 油性色鉛筆
1箱(12本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク 油性 商品タイプ 使い切り本体
1箱(12本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。安定性の高いフッ素系グリースです。広い温度範囲で使用が可能です。(使用温度範囲:-30℃~250℃)
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギア、チェーン、摺動部などに。 仕様 NSF H1 認定取得 トラスコ品番 421-3530 材質 主成分:フッ素化合物 質量(g) 110 使用温度範囲 -30℃~250℃ 容量(g) 100 危険物の類別 非危険物
1個(100g)
53,980 税込59,378
当日出荷

容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ トラスコ品番 161-2259 セット内容 容器の内蓋 質量(g) 48 種類 刷毛 材質(グリップ) ポリプロピレン(PP) 材質(毛) PET100 主な用途 タッチアップ、補修用 刷毛幅(mm) 5 材質(スペア上部) ポリプロピレン(PP)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布 芯径(mm) 4.4 質量(g) 12 径(Φmm) (芯)4.4 方式 繰り出し式 材質(軸) PVC 寸法(幅W×長さL)(mm) 13×130 色(本体)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファスナー用潤滑剤引き手の部分にスプレーをするだけで滑りをスムーズにする事の出来るとても便利な商品です。 滑りやすい生地(ラミネート加工の生地など)を縫うときにスプレーすると、滑りが良くなり縫いやすくなります。
材質 シリコーン系配合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

耐久性に優れたウレタン入り塗料に防サビ剤を添加、サビ止め効果をよりいっそう高めた新しいタイプの筆付きサビ止めペイントです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 20mL 危険物の性状 非水溶性
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンデーペイント74さび止めペン
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに 主な用途 屋内外の鉄部 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、さび止め 種別 さび止めペイント 主成分 変性アルキド 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 約0.3 表面乾燥時間 普通時(20℃)約2時間、冬季(5℃)約4時間
1缶(50g)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ アルキッド樹脂系一般用さび止めペイント 大日本塗料製『D21プライマー速乾(JIS K 5621 2種品)』充填 水性・油性塗料の上塗りがOK 脱トルエン・鉛・クロムフリー JIS規格品 充填証明書の発行が可能(タッチペンはJIS規格品ではございません)
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに 主な用途 屋内外の鉄部 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、さび止め 種別 さび止めペイント 主成分 アルキド 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 約0.3 表面乾燥時間 普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約3時間
1缶(50g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂(プラスチック)、金属の両方に使える潤滑材。対象面に浸み込むことなく被膜を作り、潤滑効果を発揮します。化学的に不活性で、他の物質にほとんど影響を与えません。 無臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途家具、建具、工具、農機具、引戸、キャスター、ファスナー、自動車、オートバイ、自転車などの潤滑に。 材質 シリコーンオイル 無色透明 内容量(mL) 12 使用可能面積 0.8m2(A4用紙約12枚分)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分 合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別 合成樹脂塗料 塗り面積(m2) 0.08 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 12mL 危険物の性状 非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本(12mL)
特価
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2) 約0.2 完全硬化時間 約1週間
1本(7g)
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク 水性
1ダース(12本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業食品機械用オイルシールグリス
NSF H1登録品で、食品の製造機械、加工機械や包装機械などはもちろん、医薬品製造機械等に使用する軸とオイルシールの摩擦低減を追及して開発した潤滑用グリースです。
用途オイルシール、Oリング 規格 H1 淡褐色半透明 使用温度範囲(℃) -20~120 ちょう度 272 混和ちょう度 272 増ちょう剤 アルミコンプレックス石けん 基油 流動パラフィン 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 潤滑性
1本(60g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL) 420 質量(g) 350 成分 シリコーンオイル 使用温度範囲(℃) -50~200 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格 NSF H1認証取得 トラスコ品番 480-1351 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.085L 危険物の性状 非水溶性
1本(85g)
2,198 税込2,418
当日出荷