- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- グリス吸引機のおすすめ人気ランキング
グリス吸引機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「グリス吸引機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリース 掃除機」、「ハンディ バキューム」、「グリス 充填 機」などの商品も取り扱っております。
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い
込み可能!
高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)
4.9
タイプ
JIS規格20L SUSペール缶用、湿式
揚程(m)
5(吸込)
騒音値(dB)
90
使用可能粘度(cP)
5000
吸入量(L/min)
80
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
525
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
駆動方式
エア式
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
5馬力
手動によりバキューム圧を発生させる機器です。
任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品
ホース(500mm)
質量(g)
約800
径(Φmm)
(メーター)50
最大目盛
-100kPa(約75cmHg)
最小目盛(kPa)
2
能力(kPa)
(減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。
質量(kg)
3.5
ホース内径(Φmm)
32
ホース長さ(m)
2
吸込量(L/min)
72
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別
-
材質
本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
付属品
ノズル(丸)、(角)×各1本
ホース長さ(m)
2
真空度(mmH2O)
2600
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に
材質(本体)
硬化ビニール
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ポンプ】165×56×260
ゲージ目盛(kPa)
0~-100
最大負圧(kPa)
-85
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)
4.9
吸入量(L/min)
60
タイプ
JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様
ペール缶の上に乗せて使用
種別
粉塵・切粉対応
材質
本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(L/min)
315
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
真空度(mmH2O)
2600
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
3馬力
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
トラスコ品番
776-0396
ホース内径(Φmm)
32
対応
防爆対応型
騒音値(dB)
90
エアー接続口
3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)
2
使用可能粘度(cP)
3000
吸入量(L/min)
80
【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。
【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。
【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。
【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。
【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。
【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様
(別売)各種用途別ノズルを装着可能
外径(Φmm)
38.1(油筒)
本体質量(g)
240(ノズルなし)、90(付属ノズル)
吐出量
0.35cc/ショット
吐出圧力(MPa)
15
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)
2.5
ホース径(Φmm)
38
電源コード(m)
5
質量(kg)
約9.2
タンク容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×660
吸込仕事率(W)
285
騒音値(dB)
78
最大風量(m3/min)
2.4
モーター出力(W)
1000
最大吸入圧(kPa)
21.6(2250mmH2O)
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品
チューブ(内径4×長さ200mm)2本
弁仕様
(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示
ポンプ容量(mL)
50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。
チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。
ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様
ゲージ付き
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])
10[100]
吐出口径Rc
1/8
危険物の類別
非危険物
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)
7
吸水量(L)
9
騒音値(dB)
75
質量(kg)
8
仕様
乾湿両用
消費電力(W)
1.2
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×520
最大風量(m3/min)
3.0
運転音(dB)
75
最大真空圧(kPa)
30.0
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品
アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)
材質
PVC
到達圧力(kPa)
約-85
吐出量
16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)
8
吸水量(L)
13
騒音値(dB)
75
質量(kg)
6
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
303-0539
種別
粉塵対応
空気使用量(L/min)
570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)
1.8
運転音(dB)
75
最大真空圧(kPa)
18.0
空気圧
5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種
200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(吸込)
空気消費量(L/min)
310
対応
防爆対応型
使用可能粘度(cP)
4000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
3馬力
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×500
仕様
粉塵対応
トラスコ品番
518-9896
質量(kg)
7.5
空気使用量(L/min)
800
集塵容量(L)
18
風量(m3/min)
1.7
吸入圧(kPa)
19.6
空気圧力(MPa)
0.5
騒音値(dB)
78
吸引能力
2000mmAq
最大風量(m3/min)
15
使用エアーホース径
1/4インチ
吸込ホース径(Φmm)
32
運転音(dB)
78
吸水量(L)
10
最大真空圧(kPa)
15
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷