グリス塗布のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
290件の「グリス塗布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス用ヘラ」、「塗布 道具」、「グリス棒」などの商品も取り扱っております。

グリスを均等に塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらです。
セット内容 グリス塗布用へら RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷

ハンディ・クラウンスポンジブラシ
ホビークラスト向きで、広い面でもムラなく塗れます。パステルのボカシに必需品です。水性のペンキやステインなどの塗装に適した、スポンジ刷毛!刷毛跡が残らず、塗りムラが出にくいブラシです。
用途工作・小物やタッチアップに最適 材質 (スポンジ部)発泡ウレタン 材質(柄部) PP
1本
90 税込99
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

アイネックスグリス用へら
CPUコアにグリスを塗布するためのへらです。 シルバーグリスなどの手に付くと落としにくいグリスを塗布する際、非常に役立ちます。 グリスを塗布する際、極限まで寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げることができます。
材質 プラスチック 乳白色 長さ(cm) 8
1個
159 税込175
当日出荷

お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別 非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質 PP・PE
1袋(10セット)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・ 種類 刷毛 材質(柄部) 材質(毛) 化繊(薬品先付) 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。 キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。 仕様 キャップ付き 材質 アルミニウム、鉄 シルバー 容量(mL) 5 ノズル長(mm) 50 メモリー なし 危険物の類別 非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。 材質 ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部) 材質(スポンジ) ウレタン
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(11本)
7,920 税込8,712
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。 全長(mm) 167.2 ねじサイズ M15P2.5 質量(g) 102 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

口腔清拭用スポンジブラシです。 汚れを絡め取りやすい星型形状のスポンジを採用。
材質 (先端部)ウレタン、(柄)紙 全長(mm) 150
1式(50本)ほか
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプ チャッキングなし 形状 狭所用ストレート 接続口径 NPT1/8 全長(mm) 120
1個
379 税込417
当日出荷

グリース缶に残ったグリースをかきとるのに便利なスプーン状のヘラです。先端がシリコーンなので、残さずかきとれます。
トラスコ品番 856-1430 質量(g) 74 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 3 1340
1本
979 税込1,077
当日出荷

カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番 799-2793 全長(mm) 180 容量(mL) 80 質量(g) 138 吐出量 (1回)0.54cc ノズル長(mm) 80 最大圧力(MPa) 6.89 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適 タイプ 高粘度用 種類 刷毛 材質(毛) 化繊100% 主な用途 塗装用 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm) (5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm) (5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容 5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 71 材質(スポンジ) ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 ボトル容量(mL) 700 種類 ローラーセット 材質(ローラー部) ナイロン 主な用途 塗装用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)