- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- グリス注入機のおすすめ人気ランキング
グリス注入機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「グリス注入機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスガン」、「グリス 注入口」、「グリスアップ 工具」などの商品も取り扱っております。
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約520
容量(mL)
カートリッジ400、手詰め600
質量(g)
1280
油槽径(Φmm)
60.2
最大吐出圧力(MPa)
44.5
最大圧力(MPa)
44.5
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品
ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)
カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)
鉄
質量(g)
670
油槽径(Φmm)
35.7
最大吐出圧力(MPa)
19.6
最大圧力(MPa)
19.6
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約246
容量(mL)
カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)
鉄
質量(g)
540
油槽径(Φmm)
38.2
最大吐出圧力(MPa)
19.6
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに
危険物の類別
非危険物
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)
160
材質/仕上
スチール
ノズル接続径
Rc1/8
適合グリース
ちょう度No.2
危険物の類別
非危険物
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)
-5~70
チムケン式耐荷重性能(kg)
10.9
使用目的
サビ止め、潤滑
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別
非危険物
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品
ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番
416-3079
全長(mm)
387
質量(kg)
1.8
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
56.4
ノズル長(mm)
170
1回の吐出量(mL)
0.5
最大圧力(MPa)
54
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
最大容量(mL)
(直入れ)500
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
セット内容
チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド
寸法(mm)
H150×W46×D267
質量(g)
580
最大圧力(kg/cm2)
300
容量(g)
ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用
動作方式
手動
最大吐出圧力(MPa)
30
取付口
PT8/1 JIS
接続口径(Φmm)
8.4
充填方法
ジャバラカードリッジ・手詰め
適合グリース
シャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン
危険物の類別
非危険物
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用
エスコ品番
EA991CM-13
寸法(mm)
【筒】直径60×235(ねじ山込)
容量(g)
80
ノズル長(mm)
115(ストレート)
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。
各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。
適合
缶:16kg丸缶。ベアリング:Φ15~100
トラスコ品番
117-5453
セット内容
ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)。ロアコーン。ハンドル。回り止めハンドル。ガイドシャフト
質量(kg)
8.2
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。
お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!
付属品
ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC
質量(kg)
1.23
材質(本体)
アルミニウム
使用圧力(MPa)
約27
最高使用圧力(MPa)
約55
容量(g)
400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約370×89×168
危険物の類別
非危険物
六角軸対辺(mm)
6.35
取扱説明書
(12.8MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品
ストレートノズル
ノズル長(mm)
115
接続ねじ
Rc1/8
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品
カートリッジ1本。ノズル(G-250NS)
トラスコ品番
373-3441
容量(mL)
400
質量(g)
1950
寸法L(mm)
360
寸法l(mm)
250
排出容量(mL)
1.45(1回当たり)
排出圧力(MPa)
最大25
チューブ径(Φmm)
56
危険物の類別
非危険物
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。
材質
鉄
材質(シャフト)
塩ビ
危険物の類別
非危険物
メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器
20Lタンク
適合
対応粘度 0~100
質量(kg)
3.9
車輪径(Φmm)
150
吐出量
65mL/1ストローク
ホース長さ(m)
1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷