- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- グリセリンクリアソープのおすすめ人気ランキング
グリセリンクリアソープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「グリセリンクリアソープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化石 発掘 キット」、「グリセリンソープ」、「MPソープ」などの商品も取り扱っております。
プチせっけんが入った透明せっけんをつくろう
4色のカラーせっけんで好きな色がつくれる!
せっけん型付
セット内容
透明グリセリン50g×1、カラーグリセリン4色各5g×1、シリコンモールド×1
材質
グリセリン、シリコン
包装形態
ヘッダー付OPP袋
寸法(mm)
シリコンモールド:100×90×10
アズワン品番
65-2744-37
1セット
¥800
税込¥880
5日以内出荷
カット石けんを電子レンジで60秒加熱し溶かして、付属の型に流し込み、冷蔵庫で30分冷やすと、透明なオリジナル石けんができあがります。
色をつけたり、造花を入れたりすることも可能です。
セット内容
カット石けん200g、色付用石けん(赤・黄・青各1.5g)、丸型容器、小物型容器
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
食用グレードの天然油脂をまるごと焚き込み、5日間熟成させて作った純せっけん。
もちろん、香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加。
自然のうるおい感と泡立ちのよさが特長です。
香料などの添加物に敏感な方にもおすすめです。
オリジナルの形がつくれる宝石のようなせっけん。
セット内容
カラーグリセリン4色各5g、透明グリセリン100g×1
材質
グリセリン
寸法
作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
包装形態
ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分
石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
最初から泡で出るからキレイが簡単。家事の間のさっと洗いも簡単にできます。成分は香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加のせっけん。泡立てやすすぎが苦手な小さなお子様にもおすすめです。せっけんならではのさっぱり感で、すすぐ時もぬるぬるしません。
成分
水、カリ石ケン素地
タイプ
泡
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様
パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分
研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法
1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状
粉末(ピンク色)
液性
弱アルカリ性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
商品タイプ
本体
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
名称
Glycerol
等級
一級
化学式
C3H5(OH3)
濃度(%)
≧95.0
化学組成
C3H5(OH3)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
平均分子量
92.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
56-81-5
別称
グリセロール
水と材料を混ぜるだけでシュワシュワとける泡ボムが作れます!3つのカラー粉でいろいろな色が作れます!せっけんの香付き。このキットで4つ以上の泡ボムが作れます。
セット内容
クエン酸×1、重曹3色×各1、カプセル型×1、スポイト×1
材質
クエン酸、重曹など
寸法(mm)
完成サイズ:約40×40×40
包装形態
ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
ゼリーのようにぷるぷるした感触のせっけん。
セット内容
せっけんの素(ソーダ、ピーチ、レモン)×各1、ゼラチン10g×1、プラスプーン×1
材質
ゼラチン、水、ラウレス硫酸NA、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、Pg、ラウリル硫酸NA、香料、安息香酸NA、EDTA-4NA、PET、PP
寸法
作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。
包装形態
ヘッダー付き化粧箱
1セット
¥564
税込¥620
当日出荷
伝統の釜炊き製法でつくられたお肌にやさしい石けんです。お肌のうるおいを守るミルク成分(乳脂)を配合。ソフトな泡立ちで洗い上がりはさっぱりタイプ。ジャスミン調の花の香り。
シリーズ
カウブランド
まるでクリスタル!簡単に作れます。このセットで約10本つくれます。
セット内容
とうめいせっけん 200g×1、カラーせっけん4色(赤・青・白・黄)各20g×1、トレー×1、説明書×1
材質
グリセリン、PP
寸法(cm)
25.5×18×5
包装形態
ヘッダー付袋
1セット
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
必要な成分だけで仕上がる石鹸へのこだわり!保水エッセンス配合で素肌に潤い。
洗う成分100%が植物生まれ。
泡立ちよくしっとりし上がります。
リラックス効果のあるホワイトフローラルの香りです。
シリーズ
植物物語
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容
キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
ポンプを押すとはじめから泡で出てくるので、小さな子供にも簡単に使える
押すだけでたっぷりの泡がすばやく手全体を覆います。泡立てが上手にできない小さな子供でも、泡で手全体をきちんと覆うことができ、手をきれいに洗うことができます。
殺菌成分配合の泡がすみずみまで広がり、汚れをきちんと落とす
小さな子供の手でも押しやすい、大きなヘッドのポンプを採用
泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。
タイプ
泡
シリーズ
キレイキレイ
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
無香料・無着色。台所用だから、食用油脂を原料に使いました。
仕様
純石けん分98%
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×58×28
アズワン品番
64-1059-69
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分
オレンジエキス
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプ
スクラブ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)