- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- グリップクランプのおすすめ人気ランキング
グリップクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新363件の「グリップクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟むもの」、「木材固定」、「ハンディークランプ」などの商品も取り扱っております。
握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
グリップを握るだけで固定。
可動式くわえ部で角度を変えて固定。
レバーを引くだけでロック解除。
用途大工工作・模型制作に。
種類
スプリングクランプ
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン+ガラス繊維
材質
ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)
23
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類
バークランプ
材質(本体)
ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)
TPR樹脂
材質(ハンドル)
TPR樹脂
最大締付力(kg)
150
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ガラス繊維入り樹脂
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
握るだけで簡単締め付け!
固定強度の調整ができます!
材質
本体:ナイロン
握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
約70
全長(mm)
240
材質(本体)
ナイロン
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。
用途ホビー・木工作業等で材料の固定。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
材質
(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類
バークランプ
材質(本体)
樹脂
ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類
スプリングクランプ
仕上
(先端・グリップ)樹脂コーティング
操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。
用途木工などの仮止めに
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
38
アゴの深さ(mm)
35
全長(mm)
126
材質(本体)
ポリアミド系樹脂
材質
本体:ポリアミド系樹脂、パッド:エラストマー樹脂
全高(mm)
24
幅(mm)
64
トラスコ品番
856-2114
質量(g)
81
2018年トラスコ掲載ページ
4 1796
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
樹脂
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
50~150
全長(mm)
180
材質(本体)
ナイロン+ガラス繊維
材質
ナイロン+ガラス繊維
奥行D(mm)
110
高さH(mm)
23
質量(g)
220
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。
挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)
ステンレス・スチール
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に
種類
スプリングクランプ
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)
ポリプロピレン
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。
ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など
材質(本体)
樹脂
種類
バークランプ
材質(軸)
鋼