グリップファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
84件の「グリップファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファン」、「腰ベルトファン」、「熱中症対策」などの商品も取り扱っております。
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品 充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm) 77×36×101 質量(g) 170 USBケーブル(m) 1 風量調整 3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間) 約3~4 入力電源 DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh) 4000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質 ABS/TPU 寸法(mm) 98×50×102 質量(g) 253 出力 USB 5V/2.1A(最大) 入力 USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整 ファン:3段階 充電時間(時間) 約4 連続動作時間 【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なクリップ付き/上下左右に角度調整可能(手動)/風量3段階調整+リズム風/前カバーを外してお手入れ可能/USB Type-C充電
用途デスクファンとして/リビングや寝室に/熱がこもりやすいキッチンに/脱衣所や洗面所に/充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源が取りにくい場所でも快適に。 付属品 ・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、・保証書付取扱説明書 使用方法 卓上、クリップ 材質 ABS+電子部品 ブラック 電源 充電式リチウムイオン電池 角度調整範囲 縦横360度(角度調整は手動です) 風量調整 3段階+リズム風 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) 3600mAh 連続動作時間 最大約12時間 定格入力 DC5V/1A
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様 USB充電式 材質 ABS/PP 寸法(mm) 163×123×64 ブラック 質量(g) 約196 羽枚数 3 入力 DC5V1.0A(Max) 機能 クリップ/卓上置 ファン径(cm) 11 風量調整 3段階 角度調節 360°
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V) 100 羽根枚数 3 本体質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz) 18/17 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り あり 羽根寸法(cm) 18
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品 USBケーブル 幅(mm) 99 質量(kg) 0.15 高さ(mm) 110 奥行(mm) 78 スイッチ 電源/風量切替ボタン 電源 リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間 約3時間 風量調整 3段階 定格入力 DC5V 1A 稼働時間(時間) 【強】3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量2段階(弱・強)。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。組立不要で届いてそのまま使える。お手入れ簡単。
用途扇風機、クリップファンとして。ミニ扇風機、左右首振り、厨房、キッチン、脱衣所、オフィス、事務所、シンプル、おしゃれ。 質量(kg) 1.7
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品 マイクロUSBケーブル1m 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×51×165 連続使用時間(時間) 【弱】7【中】4【強】2 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 1800 アズワン品番 64-3286-08 タイマー 【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合 ファンユニット:BR-283 セット内容 ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質 (ポシェット)ポリエステル 質量(g) 約1000 種類 冷却機器 ウエスト(cm) 80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×13×15 風量調整 強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品 給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g) 約115 ※本体のみ 外形寸法(mm) 幅約68×奥行約50×高さ約102 消費電力(W) 3 電源 充電式リチウムイオン電池 機能 風量調節:3段階(弱・中・強) 充電時間 約2.8時間 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 1400 連続動作時間 約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力 5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所 質量(kg) 1.3 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 19/17 風量 2段階
1台ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源 コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 電源自動OFF 10時間 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 風量調整 3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間) 【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品 ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg) 1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB) 53 連続使用時間 [14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能 切タイマー バッテリー リチウムイオン 角度調整範囲 135°(手動) 風速(m/min) 強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V) 14.4/18 首振り 自動:90° 適合バッテリー 【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ 本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco 質量(kg) (卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1 消費電力(W)(50/60Hz) 28/24 風量 2段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.9/約0.7円
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品 ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm) 479 消費電力(W) 600 集じん量(L) 2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg) 1.75 材質(本体) 外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m]) 強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間) 強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲 360° 風速(m/min) 強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 285×330×360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm) 230 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属服の中から涼しく。 ベルトファンを装着すれば、いつもの服が簡易的な空調服に。 中の空気を循環して肌に張り付くのを軽減するので、快適に過ごせます。
用途こんなシーンにおすすめ。 両手がふさがらないので、屋内外の作業をはじめ、通勤・通学、毎日のお買い物やアウトドアなど様々なシーンで大活躍。 ・屋外作業 ・倉庫内での作業 ・冷房が効かない場所での作業 ・通勤・通学 ・買い物・散歩 ・キャンプ。アウトドア ・スポーツ観戦 ・屋外イベント 付属品 充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書(英語/中国語版)※パッケージに記載のQRコードから日本語版の説明書をご覧いただけます(保証書付き)、ネックストラップ(全長32cm~52cm) 材質 ABS+シリカ+電子部品 カーキ 質量(g) (本体)276 風量調整 3段階 充電時間(時間) 約4(使用環境により異なります) バッテリー容量(mAh) 6000 連続動作時間 風量弱:約23時間・風量中:約7.5時間・風量強:約4.5時間※いずれも使用環境により異なります 定格入力 DC5V/2A 取扱説明書 取扱説明書(0.83MB) 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-A
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

材質(フレーム) アルミニウム 材質(羽根) プラスチック UL94V-0 接続方式 二端子タイプ 形状 角形 羽根:黒 種類 ACファン 周波数(Hz) 50/60 モーター 機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 絶縁耐圧 AC1800V 3s 材質(端子) ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃) 許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受) ボールベアリング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)