- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- グリース ケースのおすすめ人気ランキング
グリース ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新892件の「グリース ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 容器」、「グリス 小分け 容器」、「100g 容器」などの商品も取り扱っております。
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PP
色(キャップ)
水色
色(本体)
白
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様
中栓付
材質
本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛
なし
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級
その他のもの
材質(中栓)
ポリエチレン(PE)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PP
色(キャップ)
水色
色(本体)
白
幅広い用途に利用できます。
材質
ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
中栓付
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様
丸底タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
クリア
色(フタ)
白
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様
UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
スライド方式でロック可(CLF方式)。
仕切板12枚付
7mmピッチで仕切板を調整できます。
エスコ品番
EA508KD-35
材質
コーポリマー
寸法(mm)
342×290×90
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
342×290×90
内寸(mm)
328×250×80
仕切板
12
仕切数(個)
(最大)15
仕切り
あり
材質(取手)
ABS樹脂
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
PE(ポリエチレン)
定量タイプの軟膏容器です。
材質
(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
LDP(低密度ポリエチレン)
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)
白
新機能を満載!ビッグサイズで新登場!
ボックスの有効スペースを最大限活用!大容量収納!
7mmピッチの仕切り溝が繊細な収納スペースを作ります。
従来の設計では実現出来なかった深さで、スーパーピッチを実現!
スタッキング可能
CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
蓋閉め時、蓋リブが固定仕切をしっかりガード!ビス、クギ等の移動が減少!
トラスコ品番
487-4129
質量(kg)
1.2
色
グリーン
材質(本体)
高耐衝撃性コーポリマー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
342×290×90
仕切板
12枚
仕切数(個)
15
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
高耐衝撃性コーポリマー
材質(取手)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
白
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ
未滅菌
材質(本体)
HDPE
材質(キャップ)
PP
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)
115