- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 生活家電
- グリーナーのおすすめ人気ランキング
グリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新435件の「グリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛玉取りグリーナー」、「エアームースガン」、「ティファール アイロン」などの商品も取り扱っております。
ティファール史上No.1のカット力で、ぐんぐん毛玉取り。
パワフルモーター搭載で、キレイに毛玉をカット。
直径52mmもの大型メッシュだから、素早く一気に広範囲をケア。
カーペット毛布など広範囲のお手入れにも。
持ち運びに便利な乾電池タイプ。
付属品
掃除用ブラシ
質量(g)
約175
コード
なし
電源タイプ
乾電池式(アルカリ単三乾電池2本)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
67×104×171
ニットや大きいソファーにも。パワーを落とさずカット。
日本製大型刃で一気に毛玉カット! 直径52mm
パワフルに使える!交流式
風合いふんわり残せる 風合いガード
海外OK!マルチボルテージ AC100-240V
ダストボックス 静電気防止剤配合
付属品
掃除用ブラシ・電源アダプター・風合いガード
色
W/ホワイト
直径(Φmm)
刃:52
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
104×59×170
本体質量(g)
160
機能
風合いガード高さの目安:高 / 中 / 低 3段階。アタッチメント使い分け。【高】極太の毛糸で編まれたセーター / ざっくりとした手編み風のセーター。【中】並太の毛糸で編まれたセーター / 毛足があまり長くないセーター。【低】サマーセーター / 毛足の短いセーター。【なし】くつ下 / ジャージ / トレーナー
コード
なし
定格時間(分)
30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。
充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。
付属の充電用USBケーブルを使って充電・給電。
USB充電で、海外旅行にも使えます。
使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。
付属品
充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ
色
ネイビー
質量(g)
約210
コード長さ(m)
1.2
コード
あり
連続起動時間(分)
約40(満充電時)
電源タイプ
DC5V 充電式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
65×100×145
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別
液体
シリーズ
サンポール
液性
酸性
商品タイプ
本体
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別
液体
液性
酸性
商品タイプ
業務用
パラフィンを主成分とした展着剤です。
パラフィンの特性と独自の乳化技術を活かし、安定した付着性と優れた耐雨性を有しています。
適期防除が可能で、混用する農薬(殺菌剤や殺虫剤)の効果を十分に引き出す事が出来ます。
特別栽培などにも有用であり、またパラフィンは安全な成分として認められているため、有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合した展着剤です。
有効期限(年)
5
性状
白色粘稠乳濁液
農林水産省登録第(号)
12058
毒劇区分
普通物
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率
約100
主成分
二価鉄イオン
カルシウムで内側から、天然ワックスで外側から表皮を保護強化し、健全生育をサポートします。
パラフィンワックスの被膜効果により、高温時に植物体内の水分の過剰蒸散を防ぐ事が期待できます。
高発泡の泡を大量に吹き付けることができる、洗車用のガンです。タンクに洗剤を入れ、ホースと接続するだけで、簡単に本格的な洗車ができます。洗剤の希釈率をダイヤルで6段階で調節可能です。ガン単体での使用も可能なので、汚れを落としたり、すすぎも行えます。
適合
洗剤液性:中性、アルカリ性、酸性(液体ワックス使用不可)
トラスコ品番
253-0159
材質
本体:プラスチック、タンク:プラスチック、コネクター:真鍮
使用圧力範囲(MPa)
(水圧)0.3~0.5
希釈倍率
0(水のみ)、10、20、32、64、128
機能
希釈ダイヤル付き、引き代調節ダイヤル付き
タンク容量(mL)
900
サイズ(mm)
L430×W105×H220
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)
インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)
インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)
210
洗浄剤をムース上の泡にして吹き付け。吹き付けられた泡は垂直の面にも長時間付着し、汚れを浮かして洗浄。
用途洗車、食品加工工場の洗浄など
使用流体
中性洗剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
毎日着たい、ニットやトレーナーに。気づいた時にサッと使える電池式。大人気のテスコム毛玉クリーナーKD500がリニューアル!日本製大型刃になりました!
用途■安心の国内生産刃。 ■高・中・低の3段階設定で、セーターのふんわりした風合いも守ってカット。 ■静電気防止剤配合、毛玉やほこりが付きにくく、お掃除しやすい。 ■単三形アルカリ乾電池・2本(別売)使用。※ 充電式の電池は使わないでください。
付属品
掃除用ブラシ・風合いガード
色
W/ホワイト
直径(Φmm)
刃:52
電源
DC3.0V 単三形アルカリ乾電池 2本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×58×170
本体質量(g)
165
機能
風合いガード高さの目安:高 / 中 / 低 3段階。【高】極太の毛糸で編まれたセーター / ざっくりとした手編み風のセーター。【中】並太の毛糸で編まれたセーター / 毛足があまり長くないセーター。【低】サマーセーター / 毛足の短いセーター。【なし】くつ下、ジャージ、トレーナー
コード
なし
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様
プラグなし
エスコ品番
EA124LA-121
材質
タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)
307
容量(L)
約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ
3/4”NHメス
適合圧力(MPa)
【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)
105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類
リチウムグリース
成分
リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色
黄淡色
使用温度範囲(℃)
-20~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品
ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様
逆さ噴射可
成分
イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別
油性、エアゾール
タイプ
強力、速乾
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
乾電池式の毛玉取り器。
付属品
お掃除ブラシ
材質
本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス
質量(g)
160
コード
なし
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
サイズ(mm)
55×150×80
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
しっかり握れるスリムグリップ
余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
保管時も安心、外刃カバー付き
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品
外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)
約123(乾電池を含まず)
電源
DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61×151×88
コード
なし
動作時間
約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書
(1.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)