グレイシアゼロのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
81件の「グレイシアゼロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリル手袋 子供用」、「グレイシアハイジーン」、「ニトリル パウダーフリー」などの商品も取り扱っております。
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1) 袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。 まとまって取り出しすぎることがなく経済的。 ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。 コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。 医療用手袋のASTM D6319-10に準拠 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等 コーンフラワーブルー 全長(cm) 24 材質 ニトリル 厚さ(mm) 約0.09 タイプ 使い捨て 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10166000010 粉有無 粉なし 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1パック(125枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合) 袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚) 指先グリップ加工 耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現 食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等 コーンフラワーブルー 粉有無 粉無 材質 ニトリル 全長(cm) 24以上 厚さ(mm) 約0.1 タイプ 使い捨て 入数(枚) 125 規格 食品衛生法適合 機能 耐油 エンボス加工 指先エンボス
1パック(125枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


横入れタイプの手袋ディスペンサーです。
付属品 取付金具 種別 横入れタイプ 材質 アクリル 寸法(mm) 280×87×460 質量(kg) 約1 適合サイズ(mm) 最大手袋箱:245×75×130 アズワン品番 3-7137-02
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。
材質 スチール(樹脂コーティング) 質量(g) 880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×155×485 アズワン品番 8-8267-03 松吉医科器械コード 23-2941-00
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
ラベンダー 材質 合成ゴム 全長(cm) 24 長さ(mm) 240 厚さ(mm) (中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06 引張強度(MPa) 28(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(250枚)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。 通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm) 310 厚さ(mm) (中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11 引張強度(MPa) 21(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。 テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。 薬剤に対するバリア性に優れています。 ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。 パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
厚さ(mm) 0.05以上 材質 ニトリルゴム 全長(mm) 240±10 タイプ 粉なし 全長(cm) 24±1
1箱(200枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 約0.07 機能 耐油 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 タイプ 極薄 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 0.11 粉有無 粉無 入数(枚) 100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。 特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。 アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。 ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。 便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。 手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。 パープル 材質 塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム 全長(cm) 23
1箱(150枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様 食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応 材質 ニトリル(装着側/クロリネーション) 厚さ(mm) 0.05(掌部) 全長(mm) 240 タイプ 左右兼用 加工 指先エンボス加工 箱寸法(mm) 200×110×60 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000003 関連資料 (0.27MB) 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。 塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。 パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。 左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。 一般工場での軽作業。 各種清掃作業やメンテナンス作業。
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。 薄手ですので作業効率の向上が期待できます。 サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。
仕様 左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー 材質 NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm) 指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm 適合規格 食品衛生法適合 全長(cm) 24
1箱(100枚)
2,426 税込2,669
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質 合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm) 25 ブルー 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 機能 耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無 粉付
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 タイプ 中厚 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊加工によるスムース加工を施しています。
用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。 ナチュラル 全長(cm) 29.0 厚さ(mm) (指先)0.18、(掌部)0.16 仕様 クリーンパック仕様 材質 天然ゴム(ラテックス) 入数(枚) 100 左右区別 左右兼用 クラス ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質 合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm) 25 ブルー 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 機能 耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無 粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

化学療法薬剤の耐性テスト済み。 パウダーフリー、ラテックスフリー。 指先滑り止め加工。未滅菌。 カフ部が長いエクストラタイプ。 ASTM F739基準をみたしたバリア性。 ASTM基準を大きく上回る引張強度、穿刺抵抗。
長さ(mm) 240 厚さ(mm) (中指)0.09、(手のひら)0.08、(手首)0.06 引張強度(MPa) 38(老化後) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X10005000002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(200枚)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性・耐久性・薬剤耐性に優れたニトリルゴム素材です。 指先の滑り止め(エンボス)加工により高いグリップ力で作業性向上 パウダーフリーなので、手荒れの心配がございません。 ラテックスフリーなので、ラテックスアレルギーの心配がございません。 食品衛生法適合品 ASTM(米国試験材料協会)規格D6319/F1671/D6978適合 EN(欧州標準化委員会)規格EN455適合 FDA(米国食品医薬局)FDA510K取得済
長さ(mm) 240±10 厚さ(mm) 指先部:0.09±0.2、掌部:0.07±0.2 ブルー 滅菌 未滅菌 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00346000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)