グレビティーヒンジ 重量のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「グレビティーヒンジ 重量」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイングドア金具」、「厨房 建具」、「ウエスタンドアヒンジ」などの商品も取り扱っております。
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 適合扉厚(mm) 36~55 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼 仕上 ホーニング
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア 適合扉厚(mm) 36~55 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 30 仕様 ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質 ステンレス 仕上 生地 セットねじ 上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア 適合扉厚(mm) 30~45mm 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース 適合扉厚(mm) 30~45 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼 取付ねじ 皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 113×107×2.5 仕上 ヘアーラインバフ
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg) 30 勝手 左右兼用 仕様 左右兼用 材質 ステンレス 仕上 生地 セットねじ 上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg) 15以下
1組(2枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 軸にボリュームをもたせたデザインです。
用途ラバトリーブース 適合扉質量(kg) 20 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm
1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質 ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM) 仕上 バレル+樹脂部:黒つや消し 扉寸法(mm) 20~40
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 113×89×2.5 仕上 ヘアーラインバフ
1組
2,898 税込3,188
3日以内出荷

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質 ステンレス(SUS430)+樹脂(PA) 質量(kg) (扉)10以下 仕上 バレル研磨
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg) 15以下
1セット(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質 SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用 呼び寸法W(mm) 600 材質/仕上 スチール/焼付塗装仕上 取扱説明書 メーカー商品コード 0F0172
1セット
37,980 税込41,778
14日以内出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。取付けが簡単です。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付けます。ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用しています。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂 質量(kg) 20 取付ねじ 皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mm ドア厚(mm) 30~45
1個
4,398 税込4,838
当日出荷