- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- グレーアングルのおすすめ人気ランキング
グレーアングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新324件の「グレーアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字アングル 塩ビ」、「L型アングル 4m」、「アングル」などの商品も取り扱っております。
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
グレー
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラー付きのアルミ製アングルです。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無
穴無
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)
内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。
ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)
25×25
穴径(Φmm)
5
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ホワイト
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)
(呼び)3
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
色
チョコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト