- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- グレーチング 持ち上げのおすすめ人気ランキング
グレーチング 持ち上げのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「グレーチング 持ち上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチングリフター」、「グレーチング 持ち上げ工具」、「グレーチングフック」などの商品も取り扱っております。
グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに
材質
スチール
仕上
ニッケルメッキ
吊上能力(kg)
500
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質
S-50Cスチール
仕上
ニッケルメッキ
ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。
グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。
グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。
狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。
先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。
材質
炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC
全長(mm)
630
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質
S‐50C
全長(mm)
350
質量(g)
310
仕上
ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)
5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
全長(mm)
210
ハンドル幅(mm)
105
仕様
すべり止め付
材質
(取手部)軟鋼線材。(ゴム部)ポリ塩化ビニル
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質
SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)
600×150×8
全長(mm)
600
色
シルバー
質量(g)
393
タイプ
ロングタイプ
耐荷重(kg)
500(垂直吊り)
太さ(mm)
Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番
416-2579
幅(mm)
(持ち手)110
全長(mm)
310
質量(g)
640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長(mm)
200
吊上能力(kg)
40
ハンドル長さ(mm)
150
先端厚さ(mm)
4.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!
用途溝板・グレーチング上げに。
全長(mm)
450
質量(g)
2150
1セット(2本)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
仕様
持ち上げ能力:30kg
材質
スチールSS400(電気亜鉛メッキ)
寸法(mm)
全長:250、幅:110、板厚:4.5
質量(g)
390
アズワン品番
64-7990-81
1本
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
用途グレーチング等の持ち上げ作業に。
材質
S50C
全長(mm)
600
質量(g)
430
仕上
ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)
約7
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに
材質
スチール
全長(mm)
310
質量(g)
320
仕上
クロムメッキ
ハンドル幅(mm)
110
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。
全長(mm)
350
質量(g)
300
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質
特殊網
全長(cm)
全長約90(付属コロ棒Φ13)
アズワン品番
64-6569-55
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
適合機種
GNS、GNSN、GNSH、GNSNH、GHS、GHSN、GMS、GMSN、GUS、GUSN
1組(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番
407-3209
セット内容
ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)
全長(mm)
600
高さ(mm)
90
寸法L(mm)
600
寸法H(mm)
90
クランプ範囲(mm)
32~59
寸法D(mm)
90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷