グレーチング 止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
326件の「グレーチング 止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング つなぎ」、「グレーチング 盗難防止」、「グレーチングクリップ」などの商品も取り扱っております。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm) 39 寸法B(mm) 19 寸法D(mm) 4.5 寸法L(mm) 42 寸法W(mm) 25 寸法C(mm) 10.5 寸法h(mm) 20 寸法d(mm) 10 寸法W1(mm) 7 寸法W2(mm) 6 寸法T(mm) 2 寸法P(mm) 31 寸法H(mm) 13.5 質量(g) 90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質 SUS304 幅(mm) 23 奥行(mm) 29
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具 材質 SUS304 寸法(mm) (内幅×横幅×高さ)10×25×55 質量(g) 60
1個
679 税込747
当日出荷

弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。 長さ(mm) 990
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番 849-0770 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 30 寸法L(mm) 30 寸法H(mm) 35 寸法S(mm) 8.5 寸法D(mm) 2 寸法B(mm) 7 寸法W(mm) 13
1個
419 税込461
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質 SUS304 寸法T(mm) 1.5 寸法W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種 DGTS,DGSP(中目),DGSP(細目),DGTP,DGTSU,DGOS-P(細目) 材質 SWRM/溶融亜鉛めっき 寸法 L=500 連結方法 連結脚にシャックルを差し込み、ピンを下からねじ込んで固定する。
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm) 33(ストッパー込) 幅(mm) 15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径 M-8 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm) 55 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 25 適合高さ(mm) 18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質 ステンレスSUS 寸法H(mm) 40 寸法A(mm) 18 寸法t(mm) 1.5 寸法B(mm) 20 寸法h(mm) 60
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番 849-0769 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 29 寸法L(mm) 30 寸法H(mm) 35 寸法S(mm) 8.5 寸法D(mm) 2 寸法B(mm) 4 寸法W(mm) 10
1袋
409 税込450
当日出荷

スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
材質 スチール 寸法A(mm) 18 寸法t(mm) 3 寸法B(mm) 25 寸法h(mm) 60
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類 U字溝 形状 細目 ノンスリップ タイプ みぞぶた、側溝用 ピッチ 細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します 寸法L(mm) 55 寸法W(mm) 15 質量(g) 17
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)